Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-51000006 Herst.-Nr.: 51000006 EAN/GTIN: 4024596018184 |
| |
|
| | |
| WEICON Abisolierzange No.6, ist eine ergonomische automatische Abisolierzange. Mit dem automatischen Abtastsystem, ist keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Die Glasfaserverstärkte Zange verfügt über einen verstellbaren Längenanschlag von 5 - 12mm. Dadurch werden rationell und gleichmäßig alle flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0mm² abisoliert. Dieses vollisolierte Werkzeug unterliegt der Stückprüfung gemäß VDE-Vorschrift nach IEC EN 60900, und hält einer Spannung von 1000 Volt stand. Weitere Informationen: | | Zubehör: | Ersatzmesser Satz, Art.Nr. 51100002 | Mehrwert: | vollisoliertes Werkzeug bis 1000 Volt, Feststellfunktion | Zulassung / Zertifikat: | Stückprüfung nach DIN EN 60900 | Baustoffklasse|DIN 4102: | B2 | Einleitung: | Mit der WEICON-Abisolierzange No. 6 werden alle flexiblen und massiven Leiter von 0,2 \u2013 6,0 mm² abisoliert. Sie verfügt über einen verstellbaren Längenanschlag von 5 \u2013 12 mm. Der Längenanschlag kann bei Bedarf herausgenommen werden. Dieses vollisolierte Werkzeug unterliegt der Stückprüfung gemäß IEC 60900 und hält einer Spannung von 1000 Volt stand. | Beschreibung: | Die WEICON-Abisolierzangen ermöglichen ein einfaches, schnelles und gleichmäßiges Abisolieren flexibler und massiver Leiter. Die Abisolierzangen sind ergonomisch geformt und verfügen über ein automatisches Abtastsystem, wodurch der Kabeldurchmesser ermittelt wird. Dadurch ist eine Beschädigung der inneren Leiter ausgeschlossen. Die Produktfamilie der Abisolierzangen umfasst verschiedene Typen, die in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen können und auf die individuellen Bedürfnisse der Anwender abgestimmt sind. Die Zangen finden sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Verwendung und sind ebenfalls für den privaten Einsatz geeignet. | Einsatzbereich: | 0,2 - 6,0 mm² (24 - 10 AWG) | Gebrauchshinweise: | Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten. | Gefahrentexte Webseite: | Achtung: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. | Gewicht: | 105.0 g | Grundpreis: | 1.0 Stück | Innenmesser: | wechselbar | Kabeltyp: | feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen | Katalogtext: | WEICON Abisolierzange No.6, ist eine ergonomische automatische Abisolierzange. Mit dem automatischen Abtastsystem, ist keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Die Glasfaserverstärkte Zange verfügt über einen verstellbaren Längenanschlag von 5 - 12mm. Dadurch werden rationell und gleichmäßig alle flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0mm² abisoliert. Dieses vollisolierte Werkzeug unterliegt der Stückprüfung gemäß VDE-Vorschrift nach IEC EN 60900, und hält einer Spannung von 1000 Volt stand. | Keyfacts: | Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt | automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter (0,2 - 6,0 mm²) | genaues Arbeiten durch Längenanschlag (5 -12 mm) | Platzsparend durch Arretierung der Zange | Lieferumfang: | Abisolierer | Länge: | 165.0 mm | MASTER: | MA51000006 | Material: | vollisoliertes glasfaserverstärktes Polyamid | Selbstbedienungsverbot Ja/Nein: | false | Umrechnungstabelle: | (°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil | Verkaufsgebinde: | Karton | Zusatznutzen: | isoliertes Werkzeug bis 1000 Volt, Festellfunktion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, Weicon No. 6, 1000 Volt, feindrähtig, massive, Leiter, 0,2 - 6,0 mm², Präzises Arbeiten, Längenanschlag, TÜV, leiter, Kabelwerkzeug, kabel, Abisolieren, No6, No. 6 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,90* | € 27,73* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,51* | € 27,74* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 22,97* | € 27,93* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,65* | € 28,04* | | | | Lager 8217 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,52* | € 29,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|