Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716167-51000006 Herst.-Nr.: 51000006 EAN/GTIN: 4024596018184 |
| |
|
| | |
| Arbeitsbereich 0,2 - 6 mm²
Präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5 - 12 mm)
Platzsparend durch Arretierung der Zange
Vollisolierte automatische AbisolierzangeArbeitsbereich 0,2 - 6 mm²
Präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag (5 - 12 mm)
Platzsparend durch Arretierung der Zange
Vollisolierte automatische Abisolierzange |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, 0,2 - 6,0 mm², leiter, 1000 Volt, Abisolieren, Kabelwerkzeug, Leiter, Längenanschlag, Präzises Arbeiten, TÜV, Weicon No. 6, feindrähtig, kabel, massive |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,02* | € 27,60* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,48* | € 27,62* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 22,92* | € 28,03* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,77* | € 28,14* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,42* | € 29,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 168,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|