Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Mini Pink Lemonade Sofortbild-Film


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm
Fujifilm
Artikel-Nr.:
     1039H-940910123989
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     D619391
EAN/GTIN:
     4547410374094
Suchbegriffe:
Limonade
Instant-Farbfilm
Polaroid-Film
Sofortbild-Kamera
Fujifilm Instax Mini Pink Lemonade Sofortbild-Film

Für 10 Ausdrucke

Fujifilm Instax Mini PinkLemonade ist geeignet für alle Instax Minikameras / Instax Share SP-1 Drucker und kommt in einer handlichen Kartusche. Er bietet atemberaubende Bilder, die sie sofort in einem kleinen Fotorahmen, Geldbörse oder Handtasche unterbringen können. Der Instax Film sorgt für scharfe, klare Wiedergabe, brillante Farben und natürliche Hauttöne. Hohe Stabilität, auch bei extremen Temperaturen von -5° bis +40°C.

Filmformat 54(B) x 86(H) mm
Bildgröße 46(B) x 62(H) mm
Anzahl der Ausdrucke 10.

Kategorie: Sofortbild-Film
Produkt-Art: Sofortbild-Film
Hersteller-Nr.: 16581836
EAN: 4547410374094
Stromversorgung: 3 V CR2032
Anzeigetoleranz: ±0.3°
Anzeigetoleranz: 0.1°

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Film für Sofortbildkamera, Sofortbild-Film, Sofortbildfilm, fuji sofortbild-kamera, polaroid film, 4547410374094, Fujifilm, 16581836, Instax Mini Pink Lemonade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.