Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Patch Panel - Rack montierbar - CAT 6a - RJ-45 X 16, LSA X 16 - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66876 Patch Panel 1U
DeLOCK 66876 Patch Panel 1U
DeLOCK 66876 Patch Panel 1U
DeLOCK 66876 Patch Panel 1U
DeLOCK 66876 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     2753I-7584172
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66876
EAN/GTIN:
     4043619668762
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 16 port
patchpanel
patchpanel 1he

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Patch Panel - Rack montierbar - CAT 6a - RJ-45 X 16, LSA X 16 - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  66876
Modell  
EAN/UPC  4043619668762

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Patch Panel - 1U - 48,30cm (19")
Produkttyp  Patch Panel - CAT 6a - RJ-45 X 16, LSA X 16
Platzierung/Montage  Rack montierbar
Packungsinhalt  4 Schrauben, Erdungskabel, 4.7 x 200 mm Kabelbinder (2 Stck.), 2.4 x 100 mm Kabelbinder (16 Stck.)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.26 cm x 10 cm x 4.45 cm
Produktmaterial  Metall
Farbe  Schwarz
Portanzahl  16 Ports
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Verdrahtungsschema  T568A/B
Kennzeichnung  ANSI/TIA/EIA 568-C.2

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Patch Panel - CAT 6a
Platzierung/Montage  Rack montierbar
Packungsinhalt  4 Schrauben, Erdungskabel, 4.7 x 200 mm Kabelbinder (2 Stck.), 2.4 x 100 mm Kabelbinder (16 Stck.)
Produktmaterial  Metall
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  48.26 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  4.45 cm
Farbe  Schwarz
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  16 Ports
Terminierungsart  LSA (Krone)
Verdrahtungsschema  T568A/B
Merkmale  Für 22 - 26 AWG Volldraht, für Litzenleiter (22 - 26 AWG)
Geleisteter Anschluss  16 x RJ-45 weiblich
16 x LSA
  
Verschiedenes  
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Leistungsmerkmale  Kartonverpackung
Kennzeichnung  ANSI/TIA/EIA 568-C.2

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Produkttyp:
Patch Panel - CAT 6a
Platzierung/Montage:
Rack montierbar
Produktmaterial:
Metall
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
48.26 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
4.45 cm
Farbe:
Schwarz
Portanzahl:
16 Ports
Terminierungsart:
LSA (Krone)
Verdrahtungsschema:
T568A/B
Merkmale:
Für 22 - 26 AWG Volldraht, für Litzenleiter (22 - 26 AWG)
Geleisteter Anschluss:
16 x RJ-45 weiblich , 16 x LSA
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Leistungsmerkmale:
Kartonverpackung
Kennzeichnung:
ANSI/TIA/EIA 568-C.2
Weitere Suchbegriffe: delock, 66876, schwarz, port, cat.6a, cat6a, patch, panel, rack, montierbar, rj45, 48.3, 19zoll, 4826cm, 26cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.