Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks Quantum Vector FE Grafikkarte Wasserblock Schwarz - Silber (3831109832714)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks Quantum Vector FE Wasserblock
EK Water Blocks Quantum Vector FE Wasserblock
Artikel-Nr.:
     2753I-6995919
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109832714
EAN/GTIN:
     3831109832714
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen

Hauptmerkmale

Leistungen  
Geeignet für  Grafikkarte
Typ  Wasserblock
Lüfterdurchmesser  Nein
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Material  Nickel
Grundkörper Material  Aluminium
Beleuchtungs-LED  Ja
Anzahl der LEDs  23
  
Leistung  
Spannung  5 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  213 mm
Tiefe  122 mm
Höhe  29 mm
Kabellänge  500 m
  
Lieferumfang  
Montageset  Ja
Schrauben enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Geeignet für:
Grafikkarte
Typ:
Wasserblock
Lüfterdurchmesser:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Material:
Nickel
Grundkörper Material:
Aluminium
Beleuchtungs-LED:
Ja
Anzahl der LEDs:
23
Spannung:
5 V
Breite:
213 mm
Tiefe:
122 mm
Höhe:
29 mm
Kabellänge:
500 m
Montageset:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 3831109832714, water, blocks, vector, 3090, ekquantum, drgb, black, special, edition, quantum, grafikkarte, wasserblock, schwarz, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,89*
€ 673,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,98*
€ 656,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,14*
€ 635,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,73*
€ 594,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.