Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Value M2470SWH - LED-Monitor - 59,9 cm (23.6") - 1920 x 1080 - MVA - 250 cd/m2 - 1000:1 - 50000000:1 (dynamisch) - 1 ms - 2xHDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz (M2470SWH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC M2470SWH LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC M2470SWH LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC M2470SWH LED display 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-2172692
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     M2470SWH
EAN/GTIN:
     4038986144995
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Übersicht

Kurzinfo  AOC Value M2470SWH - LED-Monitor - 59.9 cm (23.6") - 1920 x 1080 - MVA - 250 cd/m2 - 1000:1 - 50000000:1 (dynamisch) - 1 ms - 2xHDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Gruppe  Monitore
Hersteller  AOC
Hersteller Art. Nr.  M2470SWH
Modell  Value M2470SWH
EAN/UPC  4038986144995

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  AOC Value M2470SWH - LED-Monitor - 59.9 cm (23.6")
Gerätetyp  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 59.9 cm (23.6")
Bildschirmtyp  MVA
Seitenverhältnis  Breitbild - 16:9
Native Auflösung  1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch  0.2715 mm
Helligkeit  250 cd/m2
Kontrast  1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit  1 ms (Gray-to-Gray)
Eingangsanschlüsse  2xHDMI, VGA
Lautsprecher  Integriert
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  55.14 cm x 22.1 cm x 40.04 cm - mit Fuß
Gewicht  3.58 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung  Plug and Play, TUV GS, FCC, RoHS, TUV Bauart, TCO Displays 6.0, EAC

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung  59.9 cm (23.6")
Sichtbare Bildfläche  59.9 cm (23.6")
Bildschirmtyp  MVA
Seitenverhältnis  Breitbild - 16:9
Native Auflösung  1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch  0.2715 mm
Helligkeit  250 cd/m2
Kontrast  1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit  1 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate  50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate  30 - 83 kHz
Videobandbreite  165 MHz
Horizontaler Betrachtungswinkel  178
Vertikaler Betrachtungswinkel  178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  WLED
Steuerelemente und Einstellungen  Neigbar
OSD-Sprachen  Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Finnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten  HDCP, i-Menu, e-Saver-Technologie, Screen+, i-Care
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  55.14 cm x 22.1 cm x 40.04 cm - mit Fuß
Gewicht  3.58 kg
  
Audio  
Typ  Lautsprecher - Stereo - integriert
  
Konnektivität  
Schnittstellen  VGA
2 x HDMI
Kopfhörer
  
Mechanisch  
Neigungswinkel  -5/+25
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel  1 x VGA-Kabel
1 x HDMI-Kabel
Stromkabel
Kennzeichnung  Plug and Play, TUV GS, FCC, RoHS, TUV Bauart, TCO Displays 6.0, EAC
  
Stromversorgung  
Spannungsversorgung  Intern
Erforderliche Netzspannung  AC 100/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  17.96 Watt
Energierverbrauch Standby  0.37 Watt
Energierverbrauch Sleep  0.19 Watt
Ein-/Aus-Schalter  Nein
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR-qualifiziert  Ja
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung:
59.9 cm (23.6")
Sichtbare Bildfläche:
59.9 cm (23.6")
Bildschirmtyp:
MVA
Seitenverhältnis:
Breitbild - 16:9
Native Auflösung:
1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch:
0.2715 mm
Helligkeit:
250 cd/m2
Kontrast:
1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit:
1 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate:
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
30 - 83 kHz
Videobandbreite:
165 MHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
178
Vertikaler Betrachtungswinkel:
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
WLED
Steuerelemente und Einstellungen:
Neigbar
Besonderheiten:
HDCP, i-Menu, e-Saver-Technologie, Screen+, i-Care
Farbe:
Schwarz
Typ:
Lautsprecher - Stereo - integriert
Schnittstellen:
VGA , 2 x HDMI , Kopfhörer
Neigungswinkel:
-5/+25
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm
Leistungsmerkmale:
Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel:
1 x VGA-Kabel , 1 x HDMI-Kabel , Stromkabel
Spannungsversorgung:
Intern
Erforderliche Netzspannung:
AC 100/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
17.96 Watt
Energierverbrauch Standby:
0.37 Watt
Energierverbrauch Sleep:
0.19 Watt
Ein-/Aus-Schalter:
Nein
ENERGY STAR-qualifiziert:
Ja
Energieeffizienz:
F
Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, bildschirm va 3840 x 2160, bildschirm, bildschirm 16:9, m2470swh, 2470, 1920, 1080, full, hdmi, schwarz, 16:9, monitor, black, 1920x1080, 1609, 2xhdmi, zoll, 59.9, 23.6", value, 599cm, dsub, pixels, 1000:1, 23.6, pixel, display, ledmonitor, 1000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 89,35*
€ 112,76*
2 Tage
24
€ 7,50*
ab € 97,62*
€ 123,03*
€ 6,90*
ab € 107,96*
€ 135,74*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,04*
€ 171,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.