Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiband GPS UMTS GSM LTE SMA 28 / 2-3 dBi Antenne, 2x 2m RG-174 omnidirektional Montageplatte, Nav


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multiband GPS UMTS GSM LTE SMA 28 / 2-3 dBi Antenne, 2x 2m RG-174 omnidirektional Montageplatte, Nav
Multiband GPS UMTS GSM LTE SMA 28 / 2-3 dBi Antenne, 2x 2m RG-174 omnidirektional Montageplatte, Nav
Artikel-Nr.:
     767-NL-1436
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     89489
EAN/GTIN:
     4014619366569
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Beschreibung:
Diese Navilock Multiband Antenne besitzt zwei physisch getrennte Sende- und Empfangseinheiten. Die GPS Patchantenne empfängt die Signale des Global Navigation Satellite System GPS. Eine PIFA Antenne für GSM / UMTS / LTE ist für das Senden und Empfangen in diesen Bereichen zuständig.

Spezifikation:
- Anschlüsse: 2 x SMA Stecker
- GPS:
Frequenzbereich:
GPS: L1, 1,57542 GHz
Antennengewinn: 3 dBi
VSWR: 1,5
Impedanz: 50 Ohm
Polarisation: RHCP
- LNA GPS:
Frequenzbereich:
GPS: L1, 1,57542 GHz
Gewinn: 28 dBi
Rauschmaß: 1,5 dB
Betriebsspannung: 2,2 - 5,0 V
Stromaufnahme: 5 - 15 mA
Impedanz: 50 Ohm
- LTE GSM UMTS:
Frequenzbereich:
0,824 - 0,960 GHz
1,710 - 2,170 GHz
LTE Band: 1-6/ 8-10/ 19/ 25/ 33-37/ 39
GSM / UMTS / ZigBee / Z-Wave
Antennengewinn: 2 dBi
Impedanz: 50 Ohm
Polarisation: linear
VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Schutzklasse: keine
- Schraubmontage
- Farbe: schwarz
- Maße (ØxH): ca. 72 x 14 mm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung:
1,5 dBi @ 1,5 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 2,7 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit freien SMA Anschlüssen

Packungsinhalt:
- Multiband Antenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
11
€ 9,90*
ab € 24,37*
€ 33,36*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,23*
€ 37,13*
€ 3,50*
ab € 36,99*
€ 46,89*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.