Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 812-RP56448-1 Herst.-Nr.: 56448 EAN/GTIN: 3019920564483 |
| |
|
| | |
| Kombi-Standascher mit 60 Liter Abfallbehälter und 12 Liter Ascher für bis zu 7000 Zigaretten Hochwertige moderne Ausführung für gehobene Ansprüche Korpus aus beschichtetem Stahl und profiliertem Aluminium, UV-beständig Wetterschutzdach reduziert das Eindringen von Regen und Schnee Abschließbar durch Schloß mit Dreikant-Schlüssel, Bodenverankerung möglich Integrierte Beutelhaltung und Ascherschublade für schnelle Entleerung Müllbeutel sind optionalerhältlich, siehe unten auf dieser Seite Für den Gebrauch im Außenbereich z.B. im Eingangsbereich von Hotel, Büro, Handel, Gastronomie Spezifikationen Farbe: Anthrazit RAL 7016 Anthrazitgrau Material: Stahl und Aluminium farbig beschichtet Kapazität: 60,0 Liter Abfallbehälter und 12,0 Liter Ascher Außenabmessungen: Breite 48,0 x Tiefe 25,0 x Höhe 96,0 cm Einwurföffnung: beidseitig, Breite 44,0 x Höhe 13,0 cm Gewicht: 22,0 kg Hergestellt in FRANKREICH Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 812 | 14 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 385,39* | € 487,67* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,99* | € 664,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 812 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 812 | | Versand: Lager 812 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 15,00* | € 8,90* | | ab € 1.800,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 812 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|