Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2465, Streifenschnitt 4mm, 22-24 Blatt, 5 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2465, Streifenschnitt 4mm, 22-24 Blatt, 5 Jahre Garantie
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2465, Streifenschnitt 4mm, 22-24 Blatt, 5 Jahre Garantie
Schreibtisch-Aktenvernichter IDEAL 2465, Streifenschnitt 4mm, 22-24 Blatt, 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     809-24654111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24654111
EAN/GTIN:
     4019364565618
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mit SSC - smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCHSchalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an. Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor. Robustes, geschlossenes Getriebe. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).5 Jahre Herstellergarantie. Qualität, die begeistert. Ein Leben lang! Mit der 5-Jahres-Garantie können Sie sich Jahr für Jahr auf die handwerkliche Qualität der hochwertigen Aktenvernichter von IDEAL verlassen.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Breite:
395
Schnittgeschwindigkeit:
100
Tiefe:
291
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung (Schneidwerk):
EASY-SWTICH - Mehrfunktionsschalter für automatischen Start/Stopp
Netzspannung:
230 V
Leistungsaufnahme des Motors:
580
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Masse (Gewicht):
22
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Garantiedauer:
5 Jahre, LIFETIME-Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Höhe:
635
Farbe:
grau
Schnittart:
Streifenschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
EASY-SWTICH - Mehrfunktionsschalter für automatischen Start/Stopp
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 424,11*
€ 479,91*
Frei Haus
ab € 432,43*
€ 488,24*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 452,81*
€ 505,73*
Lager 809
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,34*
€ 506,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,43*
€ 519,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,45*
€ 602,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,49*
€ 584,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,20*
€ 555,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,17*
€ 549,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,34*
€ 534,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 809
Versand: Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,65*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 28,70*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.