Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2465 Streifenschnitt 4mm 230 V 50 HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2465 Streifenschnitt 4mm 230 V 50 HZ
Aktenvernichter 2465 Streifenschnitt 4mm 230 V 50 HZ
Aktenvernichter 2465 Streifenschnitt 4mm 230 V 50 HZ
Aktenvernichter 2465 Streifenschnitt 4mm 230 V 50 HZ
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA24654111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24654111
EAN/GTIN:
     4019364565618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement
  • Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
  • Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
  • Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter
  • elektronische Türsicherung über Magnetschalter
  • zweifache Motorsicherung
  • ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen
  • Start/Stopp
  • Mit SSC smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCH-Schalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an
  • Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor
  • Robustes, geschlossenes Getriebe
  • Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank
  • Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden)
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
35 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe; automatischer Rücklauf und Abschaltung bei Papierstau, vollem Auffangsack oder geöffneter Tür; 2-fache Motorsicherung; Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit Bedienerführung
Breite:
395 mm
Bruttogewicht:
22 kg
CD-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
21 kg
Höhe:
635 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
580 W
Schneidleistung:
19-21 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgröße:
4 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Tiefe:
291 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 423,84*
€ 479,65*
Frei Haus
ab € 434,50*
€ 487,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,16*
€ 506,19*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,56*
€ 506,20*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 472,60*
€ 527,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,65*
€ 570,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,31*
€ 556,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,63*
€ 523,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,13*
€ 516,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 434,12*
€ 516,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,84*
€ 504,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,91*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 28,59*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.