| |
|
| Artikel-Nr.: 8084-8109586 Herst.-Nr.: 194052 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaltelementfunktion PNP Schließer Schaltabstand sn 8 mm Einbau nicht bündig Ausgangspolarität DC Gesicherter Schaltabstand sa 0 ... 6,48 mm Reduktionsfaktor rAl 0,5 Reduktionsfaktor rCu 0,4 Reduktionsfaktor rV2A 0,7 Kenndaten Betriebsspannung UB 10 ... 30 V Schaltfrequenz f 0 ... 500 Hz Hysterese H typ. 5% Verpolschutz verpolgeschützt Kurzschlussschutz taktend Spannungsfall Ud ? 3 V Betriebsstrom IL 0 ... 200 mA Reststrom Ir 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C Leerlaufstrom I0 ? 15 mA Schaltzustandsanzeige Mehrloch-LED, gelb Umgebungsbedingungen Umgebungstemperatur -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) Mechanische Daten Anschlussart V18-Gerätestecker Gehäusematerial Messing, vernickelt Stirnfläche PBT Schutzart IP67 Normen- und Richtlinienkonformität Normenkonformität Normen EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung cULus Listed, General Purpose CSA-Zulassung cCSAus Listed, General Purpose |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8084 | 98 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,91* | € 64,17* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,52* | € 91,91* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,87* | € 93,66* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,73* | € 94,61* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,29* | € 107,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8084 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8084 | | Versand: Lager 8084 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8084 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|