Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG Galaxy A04s 3+32GB black A047F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-99683
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A047FZKUEUB
EAN/GTIN:
     8806094581874
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Ein Display für jede Menge Action

Das 16,55 cm / 6,5-Zoll Infinity-V Display des Galaxy A04s bietet dir eine große Displayfläche für beeindruckende Erlebnisse. Genieße dank der HD+-Technologie alle deine Inhalte in scharf, klar und kontrastreich.


Minimalistischer Look, hochwertiges Design
Entdecke das komfortable, nahtlose und elegante Design des Galaxy A04s, das moderne Ästhetik mit klassischem, zeitlosem Schwarz verbindet.


Triple-Kamera für gelungene Fotos
Halte schöne Momente mit der 50 MP-Weitwinkelkamera fest und fülle deine Galerie mit Fotos, die deine kreative Seite zeigen.


Detailreiche Nahaufnahmen mit der Makrokamera
Mit der 2 MP-Makrokamera kannst du bei Fotos aus der Nähe auch kleine Details einfangen, die du sonst vielleicht übersehen hättest. Und mit dem Bokeh-Effekt kannst du den Hintergrund verschwimmen lassen und so dein Motiv hervorheben.


Eine Kamera mit Tiefgang

Die 2 MP-Tiefenkamera macht es möglich, die Tiefenschärfe vor und nach der Aufnahme einzustellen. So kannst du die Hintergrundunschärfe nach deinen Wünschen anpassen, damit du dein Motiv so gut wie möglich in Szene setzen kannst.


Die Frontkamera für beeindruckende Selfies
Zeige dich mit der 5 MP-Frontkamera des Galaxy A04s von deinen schönsten Seiten und lass mit dem Live-Fokus den Hintergrund verschwimmen, damit du im Vordergrund bist.


Jede Menge Power
Mit dem ausdauernden 5.000 mAh Akku des Galaxy A04s kannst du stundenlang genau das tun, was dir Spaß macht. Außerdem lernt das intelligente Akku-Management deine Nutzungsgewohnheiten kennen und passt den Energieverbrauch an, um noch mehr Power herauszuholen.


Leistungsstarke Hardware für schnelles Tempo
Der leistungsstarke Octa-Core-Prozessor des Galaxy A04s und bis zu 3 GB RAM bieten eine starke Performance für fast alles, was du vorhast. Freue dich außerdem auf 32 GB internen Speicher, den du mit einer microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern kannst.


Imposantes Klangerlebnis mit Dolby Atmos
Verbinde einfach deine Kopfhörer mit dem Galaxy A04s und genieße einen Sound, der dich mitten in deine Musik und deine Filme hineinversetzten kann. Mit Dolby Atmos kannst du einen vollen, satten Klang erleben, der dich zu umgeben scheint.


Starker Schutz für deine privaten Daten
Samsung Knox ist sowohl in die Software als auch in die Hardware deines Galaxy A04s integriert und bietet starken Schutz ab dem ersten Einschalten. So kann die mehrschichtige Sicherheitsplattform deine privaten Daten vor fremden Blicken und Schadsoftware schützen.


Dein Fingerabdruck ist der Schlüssel
Der Fingerabdruckscanner ist in den Power-Button eingebaut, sodass du dein Smartphone in einer nahtlosen Bewegung entsperren kannst.


Your Galaxy. Your way.
Passe dein Galaxy A04s mit One UI Core 4.1 an deinen Look und deine Bedürfnisse an. So kannst du eine angepasste Benutzeroberfläche gestalten, auf der du rasch findest, was du suchst, und deine Aufgaben schnell erledigen kannst.


Service, der für dich da ist
Wenn du dich für ein Samsung Galaxy-Smartphone entscheidest, kannst du beruhigt sein. Mit der interaktiven Diagnose- und Optimierungsfunktion der Samsung Members App kannst du die Leistung deiner Geräte ganz einfach anpassen und unsere Hotline hilft dir bei der Behebung von Problemen, wenn du zusätzliche Unterstützung benötigst.


Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,97*
€ 113,92*
1 Tag
18
€ 2,90*
ab € 92,91*
€ 114,41*
€ 4,70*
ab € 92,87*
€ 114,42*
€ 3,50*
ab € 93,11*
€ 114,99*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 106,38*
€ 130,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.