Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A04s A047F 3GB 32GB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A04s A047F 3GB 32GB schwarz
Samsung Galaxy A04s A047F 3GB 32GB schwarz
Artikel-Nr.:
     252-146277
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A047FZKUEUB
EAN/GTIN:
     8806094581874
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy A04s A047F 3GB 32GB schwarz Minimalistischer Look, hochwertiges Design Entdecke das komfortable, nahtlose und elegante Design des Galaxy A04s, das moderne Ästhetik mit klassischem, zeitlosem Schwarz verbindet. Lebe deine kreative Seite aus: die Triple-Kamera sorgt dabei für gelungene Fotos. Halte schöne Momente mit der 50 MP-Weitwinkelkamera fest, mit der 2 MP-Makrokamera kannst du bei Fotos aus der Nähe auch kleine Details einfangen, die du sonst vielleicht übersehen hättest. Und mit dem Bokeh-Effekt kannst du den Hintergrund verschwimmen lassen und so dein Motiv hervorheben. Die 5 MP-Frontkamera zeigt dich von deiner schönsten Seite, der Live-Fokus lässt den Hintergrund verschwimmen, damit du im Vordergrund bist. Das 16,55 cm / 6,5-Zoll Infinity-V Display des Galaxy A04s bietet dir eine große Displayfläche für beeindruckende Erlebnisse. Genieße dank der HD+-Technologie alle deine Inhalte in scharf, klar und kontrastreich. Damit auch längere Fotosessions möglich sind, bietet der ausdauernde 5.000 mAh Akku stundenlange Power. Freue dich außerdem auf 32 GB internen Speicher, den du mit einer microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern kannst.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
nein
Akku:
5000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 12
Blitzlicht/Fotolicht:
Ja
Bluetooth:
Ja
Displayfarben:
16 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
1600 x 720 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Displaytyp:
PLS
Dual-SIM:
ja, 2 SIM + microSD
EAN:
8806094581874
EDGE:
ja
E-Mail-Client:
Ja
Externer Antennenanschluss:
nein
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Flugzeugmodus:
ja
Freisprechen:
ja
Frontkamera:
5 MP
GPRS:
ja
GPS:
Ja
Hersteller:
Samsung
Hörgerätekompatibel:
nein
HSUPA:
ja
Interner Speicher:
32 GB
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE-Frequenzen:
LTE-TDD & LTE-FDD
Maße (B x H x T):
76,7 x 164,7 x 9,1 mm
MP3 fähig:
ja
NFC:
Ja
Notruf SMS:
ja
Notruftaste:
nein
Optische Lichtsignale:
ja
Outdoor:
nein
Outdoorfähigkeit:
nein
Produktfarbe:
schwarz
Prozessor:
2,0 GHz Octa-Core
RAM-Speicher:
3 GB
Sprechzeit:
3240 Min.
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
Triple-Kamera:
50 MP, 2 MP und 2 MP
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
USB-Port:
Ja
Vibrationsalarm:
ja
Videoaufnahme:
ja
Videotelefonie:
Ja
WLAN:
Ja
Zoom:
digital
Zusätzlicher Lieferumfang:
Schlüssel für Simkarten-Schacht
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 91,49*
€ 114,81*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 93,66*
€ 117,16*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 96,16*
€ 123,08*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 98,82*
€ 123,93*
4 Tage
497
pro Stück
€ 1,00*
ab € 105,23*
€ 131,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.