Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

doro 6820 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     808-99318
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380497
EAN/GTIN:
     7322460082277
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Seniorentelefon

Merkmale

  • Mehr hören dank lautem Ton und klarem Sound
  • Mehr sehen dank großem, leicht ablesbarem Display
  • Mehr Sicherheit dank Notruftaste
  • Abmessungen Mobilteil: 107 x 56 x 20 mm
  • Gewicht Mobilteil mit Batterie: 117 g
  • Hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay
  • Display-Größe (HxB): 43,2 x 57,6 mm
  • Einstellbare Schriftgröße
  • Interner Speicher: 128 MB + 64 MB
  • Kameraauflösung: 2 MP
  • Telefonbucheinträge: ca. 500
  • Polyphone Klingeltöne: 21
  • Bluetooth 5.0
  • Gesprächszeit: bis zu 7 Std.
  • Standby-Zeit: bis zu 380 Std.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 72,36*
€ 95,10*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 77,00*
€ 100,94*
€ 3,50*
ab € 76,92*
€ 101,11*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 80,18*
€ 104,45*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 83,72*
€ 109,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.