Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 6820 Feature Phone microSD slot rear camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro 6820 Feature Phone microSD slot rear camera
Doro 6820 Feature Phone microSD slot rear camera
Artikel-Nr.:
     7405B-999542275
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380497
EAN/GTIN:
     7322460082277
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Seniorentelefon

Doro 6820 Feature Phone microSD slot rear camera

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DORO 6820 - Feature Phone - GSM Produkttyp: Feature Phone Besonderheiten: UKW-Radio, LED-Taschenlampe Unterstützte Speicherkarte: microSDXC Steckplatz Service Provider: Nicht angegeben Formfaktor: Klapp-Handy SIM-Karte: Eine SIM - Micro-SIM Drahtlose Schnittstelle: Bluetooth Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 56 mm x 20 mm x 107 mm Gewicht: 117 g SAR: 1,463 W/kg (Körper), 0,931 W/kg (Kopf)

Doro 6820 Feature Phone microSD slot rear camera

Produktbeschreibung:

Bildschirm Bildschirmdiagonale 7,11 mm Display–Auflösung
320 x 240 Pixel Touchscreen Nein Externe Anzeige
Nein Gewicht und Abmessungen Gewicht 117 g Breite
107 mm Tiefe 53 mm Höhe 20 mm Netzwerk SIM–Kartensteckplätze
Single SIM WLAN Nein SIM–Kartentyp MicroSIM Mobilfunknetzgenerierung
4G Datennetzwerk HSDPA,
HSUPA, UMTS unterstützte 3G–Bandbreiten 900,2100
MHz Kamera Rückkamera Ja Auflösung Rückkamera
(numerisch) 2 MP Eingebauter Blitz Ja Frontkamera
Nein Audio FM–Radio Nein Klingeltontyp Polyphonisch
Anzahl Polyphonringe 21 Datenübertragung Bluetooth
Ja Bluetooth–Version 5.0 Telefoneigenschaften
Formfaktor Klappgehäuse Vibrationsalarm Ja Telefonbuch
Kapazität 500 Eintragungen Freisprecheinrichtung
Ja GPS–Leistungen Standort–Position Nein Unterstützte
Navigationsfunktion (A–GPS) Nein Technische Details
Produktfarbe Rot Typ Seniorentelefon Weckerfunktion
Ja Eingebaute Taschenlampe Ja Speicher Flashkartenunterstützung
Ja Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash)
RAM–Speicher 128 MB Max.
Speicherkartengröße 128 GB Speicherkartensteckplatz–Typ
Dedizierter Steckplatz Leistung Akku–/Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion) Sprechzeit (2G) 7 h Standby–Zeit
(2G) 380 h Austauschbare Batterie Ja Anschlüsse
und Schnittstellen USB Anschluss Ja Kopfhörer–Anschluss
3,5 mm Tastatur Tastaturaufbau Alphanumerische
Tastatur Video Videoaufnahme Ja Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst) Ja MMS (Multimedia–Nachrichtenübermittlung
Service) Ja E–Mail Nein Management–Funktionen
Mikrofon Stummschaltung Ja Zertifikate Kopf–SAR
(EU) 0,931 W/kg Körper–SAR (EU) 1,463 W/kg Extremitäten
SAR (EU) 2,947 W/kg

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Feature Phone
Formfaktor
Klapp–Handy
Integrierte Komponenten
UKW–Radio, LED–Taschenlampe
Breite
56 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
117 g
SAR–Wert
1,463 W/kg (Körper), 0,931 W/kg (Kopf)
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Service Provider
Nicht angegeben
SIM–Kartentyp
Micro–SIM
Anzahl SIM–Karten
Eine SIM
Kommunikation
Datenübertragung
GPRS, LTE
2G–Band
900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 5.0
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
LED–Statusanzeige
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSDHC, microSD, microSDXC
Hauptkamera
Lichtquelle
Flash
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
1000 mAh
Verschiedenes
Kennzeichnung
HAC (Hearing Aid Compatible)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy doro, großtastenhandy, Smartphone, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 72,25*
€ 93,98*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 76,58*
€ 99,72*
€ 3,50*
ab € 77,38*
€ 99,90*
€ 4,99*
ab € 80,20*
€ 103,30*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 83,85*
€ 107,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.