Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Doro 6820 7,11 mm (0.28") 117 g Rot Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96250314
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380497
EAN/GTIN:
     7322460082277
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Mit den weit voneinander abgesetzten, kontrastreichen Tasten und dem großen Display machen Telefonate, Textnachrichten und Fotografieren noch mehr Spaß. Die HD-Sprachausgabe sorgt für eine klarere Gesprächsqualität. Darüber hinaus gibt es eine Notruftaste, mit der Sie Vertrauenspersonen benachrichtigen können, falls Sie Hilfe benötigen sollten.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
0.28 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Breite
107 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
20 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
HSDPA, HSUPA, UMTS
SIM-Kartentyp
MicroSIM
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkapazität
128 MB
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ
Dedizierter Steckplatz
Management-Funktionen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Eingebauter Blitz
Ja
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Technische Details
Weckerfunktion
Ja
Design
Produktfarbe
Rot
Typ
Seniorentelefon
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Audio
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Polyphonringe
21
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Sprechzeit (2G)
7 h
Standby-Zeit (2G)
380 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.931 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.463 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
2.947 W/kg
Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy doro, großtastenhandy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.