Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB 3-in-1 Aufrollladekabel Typ-A > Micro USB/ 2x USB Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 85358 USB Kabel 1,13 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B Weiß
DeLOCK 85358 USB Kabel 1,13 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B Weiß
DeLOCK 85358 USB Kabel 1,13 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B Weiß
DeLOCK 85358 USB Kabel 1,13 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B Weiß
DeLOCK 85358 USB Kabel 1,13 m USB 2.0 USB A USB C/Micro-USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     808-97293
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85358
EAN/GTIN:
     4043619853588
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...

Dieses praktische 3 in 1 Aufrollkabel von Delock kann an eine Stromquelle mit USB-A Anschluss angeschlossen werden und dient zum Laden einzelner Geräte mit Micro USB oder USB Type-C™ Schnittstelle.
Das Ladekabel lässt sich in fünf Stufen herausziehen und bietet somit je nach Bedarf unterschiedliche Kabellängen.
Einer der beiden USB Type-C™ Anschlüsse ermöglicht sowohl die Datenübertragung als auch ein schnelles Laden mit einer Powerbank oder modernen USB Ladegeräten. Die übrigen zwei Anschlüsse können nur zum Aufladen eingesetzt werden.

Merkmale

  • Flachbandkabel
  • Länge inkl. Anschlüsse: ca. 113 cm (gesamt inkl. Gehäuse)
  • Eingezogen: USB-A Host-Kabel ca. 2,5 cm, 3 Device-Kabel ca. 14,5 cm
  • Ausgezogen: USB-A Host-Kabel ca. 45 cm, 3 Device-Kabel ca. 59 cm
  • Drahtquerschnitt: 22 AWG
  • Kontakte goldbeschichtet
  • Maximale Ausgangsstromstärke: 3 A
  • Datentransferrate bis zu 480 Mbps
  • Spannung: max. 5 V
  • Anschlüsse: 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker >, 1 x USB Typ Micro-B Stecker (nur Laden), 1 x USB Type-C™ Stecker (nur Laden), 1 x USB Type-C™ Stecker (Schnellladefunktion + Datentransfer)
  • Systemvoraussetzungen: Stromquelle mit einem freien USB Typ-A Port, PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port
  • Schnellladefunktion: 10 V / 2,4 A

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,06*
€ 11,54*
€ 6,70*
ab € 8,55*
€ 12,23*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 8,66*
€ 12,38*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13,21*
€ 18,55*
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 19,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.