Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-97228 Herst.-Nr.: 1171640 EAN/GTIN: 4007123667871 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Die Akku LED Lampe eignet sich ideal für Outdoor Aktivitäten wie z.B. Camping oder einen Ausflug im Freien, da sie durch ihre Kompaktheit einfach im Rucksack verstaut werden kann
- Akkubetriebene Campingleuchte für außen (IP44) mit integriertem Bluetooth Lautsprecher mit einer Stärke von 3W Leistung verbaut - ermöglicht das Abspielen Ihrer Lieblingsmusik
- Kleines Campinglicht vielseitig einsetzbar und mit Schalter für umfangreichen Funktionen: 100% - 40 % - 10% - rot – rot blinkend - auch als Warnlicht einsetzbar z.B. bei einer Autopanne
- LED Campinglampe mit USB Powerbank-Funktion (USB Ladeanschluss 1A) eignet sich als praktische Notfall-Stromversorgung für Ihr Smartphone oder weitere USB-fähige Geräte
- Ideale Befestigungsmöglichkeit durch Haken und Magnet
- Abmessungen (HxLxB): 10 x 8 x 8,50 cm
- Gewicht: 0,27 kg
- Ladezeit: 6 Std.
- Mit Ein-/Ausschalter
- LEDs: 18 SMD LED
- Lichtstrom: 350lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Schutzart (IP): IP44
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Lautsprecher, Bluetooth Speaker, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, USB Lautsprecher, USB Speaker, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, brennstuhl led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 23,78* | € 32,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,18* | € 33,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,52* | € 35,30* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,13* | € 35,63* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 27,24* | € 35,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|