Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Connect Zigbee Bewegungsmelder BM CZ 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     808-96415
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1293900
EAN/GTIN:
     4007123681242
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder

Der Bewegungsmelder BM CZ 01 für den Innenbereich besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie können die Bewegungen in Ihrem Zuhause von überall und zu jeder Zeit nachverfolgen. Der Bewegungsmelder bietet nicht nur die Warnmöglichkeit, sondern auch die Möglichkeit zur Steuerung von anderen smarten brennenstuhl®Connect Produkten wie bspw. der WiFi Lampen, sodass das Licht in Verbindung mit der Bewegungserkennung angeht. Für die Einrichtung und Verwendung des Bewegungsmelders wird das Brennenstuhl Zigbee Gateway Art. Nr. 1294060 benötigt.

Merkmale

  • Abmessungen (BxHxL): 4,7 x 4,7 x 2,5 cm
  • Gewicht: 0,03 kg
  • Erfassungsbereich max. 10m
  • Funkreichweite: 30 m
  • Einsatzbereich: Innen
  • Weltweite komfortable Überwachung der Bewegung über kostenlose brennenstuhl®Connect App
  • History Funktion der erkannten Bewegungen
  • Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
  • Batterielaufzeit ca. 1 Jahr
  • Schutzart: IP20

Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,072*
€ 21,052*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 15,92*
€ 22,22*
8 Tage
356
€ 5,99*
ab € 16,95*
€ 23,50*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 17,26*
€ 23,77*
€ 4,00*
ab € 17,72*
€ 27,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1294060
ab € 31,569*
Ähnlich
Brennenstuhl
1294070
ab € 30,1334*
Ähnlich
Brennenstuhl
1293920
ab € 15,002*
Ähnlich
Brennenstuhl
1293910
ab € 14,1256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.