Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®Connect Zigbee Bewegungsmelder BM CZ 01 (Alarm- und Lichtfunktion, Benachrichtigung aufs Handy, für den Innenbereich, Smart Home, kostenlose App)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1293900
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1293900
EAN/GTIN:
     4007123681242
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder

Der brennenstuhl®Connect Zigbee Bewegungsmelder BM CZ 01 für den Innenbereich besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Denn jetzt können Sie die Bewegungen in Ihrem Zuhause von überall und zu jeder Zeit nachverfolgen. Zudem bietet der Bewegungsmelder nicht nur die Warnmöglichkeit, sondern auch die Möglichkeit zur Steuerung von anderen smarten brennenstuhl®Connect Produkten wie bspw. der WiFi Lampen, sodass das Licht in Verbindung mit der Bewegungserkennung angeht. Achten Sie beim Anschließen darauf, das 2,4-GHz-Band zu wählen. Für die Einrichtung und Verwendung des Bewegungsmelders wird das Brennenstuhl Zigbee Gateway Art. Nr. 1294060 benötigt. Der Zigbee Bewegungsmelder BM CZ 01 sorgt nicht nur für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Komfortable Überwachung der Bewegung über kostenlose brennenstuhl®Connect App
  • Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
  • Erfassungsbereich max. 10m
  • History Funktion der erkannten Bewegungen
  • Batterielaufzeit ca. 1 Jahr
  • Inkl. Batterie CR2450 und Klebepad
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder, bewegungssensor, brennenstuhl, brennenstuhl connect, wifi bewegungsmelder, zigbee bewegungsmelder, smart home, bewegunsmelder innen, bewegungsmelder alarm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,002*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,222*
€ 25,2542
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,672*
€ 24,5997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,542*
€ 23,255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,482*
€ 21,9936
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,862*
€ 21,2558
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,002*
€ 17,8524
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1294060
ab € 31,649*
Ähnlich
Brennenstuhl
1294070
ab € 29,9934*
Ähnlich
Brennenstuhl
1293920
ab € 15,012*
Ähnlich
Brennenstuhl
1293910
ab € 14,1256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.