Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1293900 Bewegungsmelder Weiß BM CZ 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D106322
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1293900
EAN/GTIN:
     4007123681242
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Der Brennenstuhl Connect Zigbee Bewegungsmelder BM CZ 01 von Brennenstuhl besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Denn jetzt können Sie die Bewegungen in Ihrem Zuhause von überall und zu jeder Zeit nachverfolgen. Zudem bietet der Bewegungsmelder nicht nur die Warnmöglichkeit, sondern auch die Möglichkeit zur Steuerung von anderen smarten Brennenstuhl Connect Produkten wie bspw. der WiFi Lampen, sodass das Licht in Verbindung mit der Bewegungserkennung angeht. Achten Sie beim Anschließen darauf, das 2,4-GHz-Band zu wählen. Er sorgt nicht nur für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

* Komfortable Überwachung der Bewegung über die kostenlose Brennenstuhl Connect App
* Für die Einrichtung und Verwendung des Bewegungsmelders wird das Brennenstuhl Zigbee Gateway Art. Nr. 1294060 benötigt
* Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
* Erfassungsbereich max. 10m
* Für den Innenbereich
* History Funktion der erkannten Bewegungen
* Batterielaufzeit ca. 1 Jahr
* Inkl. Batterie CR2450 und Klebepad
Features:
Nutzung als Warnmelder und Beleuchtungssteuerung
Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich
Kostenlose brennenstuhl®Connect App
Hinweise:
Für die Einrichtung und Steuerung des Smart Home Zigbee Bewegungsmelders wird das Brennenstuhl Connect Zigbee Gateway Art. Nr. 1294060 benötigt
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP20
Gewicht:
30 g
Durchmesser:
47 mm
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Frequenz:
2.4 GHz
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
3 V
Max. Reichweite im Freifeld:
30 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Schaltleistung:
3600 W
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Brennenstuhl, BM CZ 01, bewegungsmelder, bewegungssensor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,002*
€ 21,102*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 15,56*
€ 21,85*
9 Tage
350
€ 5,99*
ab € 16,91*
€ 23,56*
€ 4,99*
ab € 17,31*
€ 23,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,24*
€ 27,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1294060
ab € 31,729*
Ähnlich
Brennenstuhl
1294070
ab € 29,9434*
Ähnlich
Brennenstuhl
1293920
ab € 15,022*
Ähnlich
Brennenstuhl
1293910
ab € 14,2056*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.