Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-96408 Herst.-Nr.: LFH0334/00 EAN/GTIN: 0037849974636 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Unter dem Kinn zu tragende Kopfhörer für alle Ohrtypen erhöhen den Tragekomfort
- 14 mm Lautsprecherdurchmesser zur Optimierung der Audioqualität
- Audiospezifikationen: Empfindlichkeit 103 dB
- Vergoldeter Stecker für einen zuverlässigen Anschluss
- Tonqualität: für Stimmwiedergabe optimiert
- Neodym-Magnet verbessert die Empfindlichkeit und Tonqualität
- Impedanz: 2 x 32 Ohm
- Max. Eingangsleistung: 2 × 10 mW
- Membran: PET-Kalotte
- Anschluss: 3,5 mm stereo, rechtwinklig
- Kabellänge: 3 m
- Gewicht: 53 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steno-Cassette, Steno-Kassette, Stenokassette, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Philips Headsets, headset binaural klinke 3,5mm, in-ear kopfhörer, in-ohr-hörer philips speech |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 35,41* | € 47,30* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 35,62* | € 47,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,09* | € 55,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,60* | € 55,90* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 44,81* | € 59,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|