Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PHILLFH0334 Herst.-Nr.: LFH0334 EAN/GTIN: 0037849974636 |
| | |
|
| | |
| - Die leichten, unter dem Kinn zu tragenden Stereo-Kopfhörer wurden für eine optimale Tonqualität entwickelt und verfügen über weiche Ohrpolster für einen verbesserten Tragekomfort sowie einen Hängebügel, mit dem das Headset an einem Bildschirm angebracht werden kann
- Ausgezeichnete Tonqualität
- 14 mm Lautsprecherdurchmesser zur Optimierung der Audioqualität
- Vergoldeter Stecker für einen zuverlässigen Anschluss
- Neodym-Magnet verbessert die Empfindlichkeit undTonqualität
- Für optimale Ergebnisse
- Das schlanke Design erhöht den Komfort bei längerer Verwendung
- Unter dem Kinn zu tragende Kopfhörer für alle Ohrtypen erhöhen den Tragekomfort
- 3-Meter-Kabel für Bewegungsfreiheit amArbeitsplatz
Weitere Informationen: | | Breite: | 160 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 150 mm | Marke: | Philips | Tiefe: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steno-Cassette, Steno-Kassette, Stenokassette, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Philips Headsets, headset binaural klinke 3,5mm, in-ear kopfhörer, in-ohr-hörer philips speech, Diktiergerät, Recorder, voice, voice-Recorder, Voicerecorder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 35,49* | € 47,49* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 35,38* | € 47,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,24* | € 56,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,20* | € 56,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 44,42* | € 59,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|