Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-726210000 Herst.-Nr.: LFH0334/00 EAN/GTIN: 037849974636 |
| |
|
| | |
| Die leichten, unter dem Kinn zu tragenden Stereo-Kopfhörer wurden für eine optimale Tonqualität entwickelt und verfügen über weiche Ohrpolster für einen verbesserten Tragekomfort sowie einen Hängebügel, mit dem das Headset an einem Bildschirm angebracht werden kann. Der 14-mm-Lautsprecher ist klein genug für optimalen Tragekomfort und dennoch groß genug für einen klaren, unverzerrten Ton und besitzt damit die ideale Größe für einen qualitative hochwertigen Sound. Die langlebigen, leichten, hochqualitativen Materialien erhöhen den Komfort bei längerem Tragen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | LFH0334 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kopfhörer LFH0334 | Typbezeichnung des Kopfhörers: | In-Ear | Verwendung für Gerätetyp: | Philips Diktiersysteme DPM6xxx, DPM8xxx, LFH7177, LFH7277, Transkriptionssysteme, Pocket Memo Serie LFH9375, 9380, 9500, 9600, Pocket Memo Meeting Recorder LFH0955 | Art des Anschlusses: | 3,5 mm Klinkenstecker | unterstützt Stereo: | Ja | Kabellänge: | 3 m | Oberflächenbehandlung der Kontakte: | vergoldet | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 2 austauschbaren Ohrpolstern | Gewicht: | 53 g | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steno-Cassette, Steno-Kassette, Stenokassette, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Philips Headsets, headset binaural klinke 3,5mm, in-ear kopfhörer, in-ohr-hörer philips speech, Diktiergerätezubehöre, Diktiersysteme, Kopfhörer, Stereokopfhörer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 35,47* | € 47,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 35,37* | € 47,19* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 42,20* | € 55,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,10* | € 56,42* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 44,67* | € 59,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|