Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-96242 Herst.-Nr.: 1153240626 EAN/GTIN: 4007123674169 |
| |
|
| | |
| Merkmale - WLAN Steckdosenleiste mit 3x getrennt schaltbaren Steckdosen und 1x Permanent Steckdose für Geräte im Dauerbetrieb kann von überall aus per kostenfreier App gesteuert werden, zudem manuell bedienbar
- Flexible Zeitpläne und Timer Funktion - durch die praktische Zeitschaltuhr-Funktion der intelligenten Steckerleiste lassen sich Tages- und Wochenabläufe in der App programmieren und automatisieren
- Einzeln schaltbare WLAN Steckdosenleiste 4-fach mit Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant - komfortables ein- und ausschalten von Geräten bis 3680 W im Innenbereich
- Weltweiter Zugriff - Steuern Sie mit der WIFI Mehrfachsteckdose alle angeschlossene Geräte per Sprache oder kostenloser App brennenstuhl®Connect - zu jeder Uhrzeit, an jedem Ort
- Steckdosenleiste mit 3-Kanal WiFi-Modul, auch manuell bedienbar
- Abmessungen (LxHxB): 5,5 x 39,5 x 9,5 cm
- Gewicht: 0,58 kg
- Kabellänge: 1,5 m
- Gehäusefarbe: schwarz,silber
- Steckerart: Winkelstecker
- Steckdosenanordnung: 45°
- Versorgungsspannung: 220 - 250 V / 50 /60 Hz
- Nennstrom: 16 A
- Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
- Schutzart (IP): IP20
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funksteckdose, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, steckdosenleiste 4-fach schwarz 1,5m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 25,6597* | € 34,0697* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,73* | € 37,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,04* | € 38,19* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 29,38* | € 38,22* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,12* | € 39,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|