Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Alu-Office-Line Steckdosenleiste 4-fach mit USB Power Delivery


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     808-96240
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391040420
EAN/GTIN:
     4007123677566
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Merkmale

  • Steckerleiste mit USB Power Delivery - Power Delivery ist eine Technologie für schnelles Aufladen von Smartphones und Tablets, mit einer maximalen Leistung von bis zu 30W
  • Extrem robuste aber dennoch moderne Steckdosenleiste dank stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
  • 4-fach Tisch-Steckdosenleiste mit USB-Ladebuchsen - 1x Charger Typ C 30W (für schnelles Aufladen) und 1x USB-A 18W, 1,8m Kabellänge (H05VV-F 3G1,5)
  • Sicheres Laden mit hoher Geschwindigkeit - Power Delivery ist eine Technik welche es herstellerübergreifend ermöglicht Geräte innerhalb kurzer Zeit sicher aufzuladen
  • Steckerleiste mit rutschfesten Füßen eignet sich ideal für die Verwendung zu Hause oder im Büro, um angeschlossene Geräte direkt auf dem Schreibtisch mit Strom zu versorgen
  • Abmessungen (LxHxB): 8,5 x 38,50 x 11 cm
  • Gewicht: 0,83 kg
  • Gehäusefarbe: schwarz,silber
  • Steckerart: Winkelstecker
  • Ein-/Ausschalter
  • USB Typ-Ausgangsbuchse: Typ A, Typ C
  • Steckdosenanordnung: 45°
  • Schutzart (IP): IP20

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,9759*
€ 39,0559*
9 Tage
322
€ 5,99*
ab € 32,24*
€ 42,58*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 33,04*
€ 43,12*
€ 4,00*
ab € 34,55*
€ 45,58*
€ 4,70*
ab € 39,18*
€ 50,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1391020410
ab € 46,9093*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391020600
ab € 42,3448*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590410
ab € 17,1877*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590420
ab € 17,2177*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590610
ab € 20,9407*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590620
ab € 21,0507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.