Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Alu-Office-Line Steckdosenleiste 4-fach mit USB 1,8m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     808-96239
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391040410
EAN/GTIN:
     4007123677559
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Merkmale

  • Steckdosenleiste 4-fach mit 2 USB Ladebuchsen (max. 3100 mA für schnelles Aufladen)
  • Extrem robuste aber dennoch moderne Steckdosenleiste dank stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
  • Tischsteckdosenleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) -ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz/li>
  • Mehrfachsteckdose mit 1,8 m Kabel (H05VV-F 3G1,5 ) kann durch das innovative Befestigungskonzept ganz einfach an der Wand montiert werden oder am Tischbein befestigt werden
  • Steckerleiste mit 4 Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung für eine platzsparende Steckeranordnung, zudem mit erhöhtem Berührungsschutz für noch mehr Sicherheit
  • Abmessungen (LxHxB): 9 x 39 x 10,50 cm
  • Gewicht: 0,80 kg
  • Gehäusefarbe: schwarz,silber
  • Steckerart: Winkelstecker
  • Ein-/Ausschalter
  • USB Typ-Ausgangsbuchse: Typ A
  • Steckdosenanordnung: 45°
  • Schutzart (IP): IP20

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,8034*
€ 28,1634*
9 Tage
305
€ 5,99*
ab € 22,09*
€ 30,13*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 22,53*
€ 30,51*
€ 4,00*
ab € 24,31*
€ 33,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 26,40*
€ 35,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1391020410
ab € 46,9093*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391020600
ab € 42,3448*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590410
ab € 17,1877*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590420
ab € 17,2177*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590610
ab € 20,9407*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590620
ab € 21,0507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.