Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Alu-Office-Line Steckdosenleiste 4-fach 1,8m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     808-96238
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391040400
EAN/GTIN:
     4007123677535
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Merkmale

  • Steckdosenleiste 4-fach mit hochwertigem Gehäuse aus Aluminium im schlanken Design
  • Extrem robuste aber dennoch moderne Steckdosenleiste dank stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
  • Steckdosenleiste für den Schreibtisch mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) - ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz
  • Mehrfachsteckdose mit 3 m Kabel (H05VV-F 3G1,5 ) kann durch das innovative Befestigungskonzept ganz einfach an der Wand montiert werden oder am Tischbein befestigt werden
  • Steckerleiste mit 4 Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung für eine platzsparende Steckeranordnung, zudem mit erhöhtem Berührungsschutz für noch mehr Sicherheit
  • Abmessungen (LxHxB): 9 x 30 x 11 cm
  • Gewicht: 0,66 kg
  • Gehäusefarbe: schwarz,silber
  • Steckerart: Winkelstecker
  • Ein-/Ausschalter
  • Steckdosenanordnung: 45°
  • Schutzart (IP): IP20

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,3083*
€ 15,8583*
8 Tage
422
€ 5,99*
ab € 11,66*
€ 16,52*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 11,93*
€ 16,73*
€ 4,00*
ab € 13,29*
€ 19,89*
€ 6,70*
ab € 14,29*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1391040420
ab € 29,9759*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391040410
ab € 20,8034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.