Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1391040400 ALU-Office-Line 4fach schwarz Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1391040400 ALU-Office-Line 4fach schwarz Steckdosenleiste
BRENNENSTUHL 1391040400 ALU-Office-Line 4fach schwarz Steckdosenleiste
BRENNENSTUHL 1391040400 ALU-Office-Line 4fach schwarz Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     1955-39976727756
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391040400
EAN/GTIN:
     4007123677535
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Alu-Office-Line Steckdosenleiste 4-fach/Steckerleiste aus stabilem Aluminium für den Schreibtisch (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 1,8m Kabel Steckdosenleiste 4-fach mit hochwertigem Gehäuse aus Aluminium im schlanken Design - eignet sich ideal für die Verwendung zu Hause oder im Büro, um angeschlossene Geräte mit Strom zu versorgen Mehrfachsteckdose mit 1,8 m Kabel (H05VV-F 3G1,5 ) mit rutschfesten Füßen zum komfortablem Anschluss verschiedener Geräte direkt auf dem Schreibtisch Steckdosenleiste für den Schreibtisch mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) - ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz Extrem robuste aber dennoch moderne Steckdosenleiste dank stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche Steckerleiste mit 4 Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung für eine platzsparende Steckeranordnung, zudem mit erhöhtem Berührungsschutz für noch mehr Sicherheit
Weitere Informationen:
Werksnummer:
1391040400
Länge netto mm:
9,00
Breite netto mm:
11,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,660000
Länge brutto mm:
9,00
Breite brutto mm:
9,00
Höhe brutto mm:
11,00
Gewicht brutto Kg:
0,670000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,3183*
€ 15,6283*
Lager 1955
422
€ 5,99*
ab € 11,67*
€ 16,27*
€ 4,99*
ab € 11,94*
€ 16,48*
€ 5,90*
ab € 11,84*
€ 16,99*
€ 4,00*
ab € 13,29*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1391040420
ab € 29,9259*
Ähnlich
Brennenstuhl
1391040410
ab € 20,7434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.