Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-96203 Herst.-Nr.: 67000 EAN/GTIN: 4043619670000 |
| |
|
| | |
| Diese vorkonfektionierte LWL Spleißbox von Delock kann in einen 19'' Geräteschrank eingebaut werden und eignet sich ideal für den schnellen und sicheren Aufbau des Glasfasernetzes in Gebäuden. Spleißfertig bestückt Die LWL Box ist mit 6 SC Duplex Kupplungen bestückt und mit 12 Pigtails ausgestattet, die bereits spleißfertig in der Spleißkassette eingelegt sind. Mit Schublade Die Frontblende ist ausziehbar, dadurch ist es möglich an beiden Seiten der Kupplungen zu arbeiten ohne den Deckel zu entfernen. Merkmale - Abmessungen (LxBxH): : ca. 482 x 220 x 44 mm
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- Gehäusematerial: Metall
- Kabelmantelmaterial: LSOH
- Spleißbox mit 6 x SC Duplex Kupplungen
- Mit Spleißkassette
- Ausziehbare Schublade
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 83,17* | € 103,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 83,18* | € 103,95* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 87,35* | € 108,61* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 88,53* | € 109,93* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,71* | € 110,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|