Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-95734 Herst.-Nr.: DN-10-SET-2 EAN/GTIN: 4016032455370 |
| |
|
| | |
| Das 254 mm (10") Netzwerk-Set von DIGITUS ist die ideale Komplettlösung zum Aufbau eines kompakten Netzwerkes beispielsweise für Zuhause oder kleine Büroumgebungen. Die perfekt aufeinander abgestimmten DIGITUS Komponenten gewährleisten eine volle Einsatztauglichkeit zur strukturierten IT-Verkabelung Komplettes Set zum Aufbau eines kompakten 254 mm (10") Netzwerkes, inkl. Schrank, Fachboden, Steckdosenleiste, Switch, Patch Panel - Das kleine 10" Netzwerk-Wandgehäuse sticht mit seinen kompakten Abmessungen bei voller Einsatztauglichkeit zur strukturierten IT-Verkabelung hervor - Ideal für Zuhause oder kleine Büro-Umgebungen
- Mit dem Patch-Feld der Klasse E (Cat-6) verfügt das Set über einen zentralen Anschluss-Punkt für Ihr Heimnetzwerk, an dem alle Netzwerk-Kabel gebündelt auf einander treffen werden
- Auf dem mitgelieferten Fachboden lassen sich Modem, Router, NAS-Server oder andere Kleingeräte platzieren, sowie die dazu gehörenden Netzteile ordentlich verstauen
- Der Gigabit-Ethernet Netzwerk-Switch verfügt über 8 RJ45-Ports und belegt gerade einmal 1HE - Er ist ideal für kleine bis mittelgroße Netzwerke im privaten sowie betrieblichen Umfeld geeignet
- Abgerundet wird das Set durch eine leistungsstarke Steckdoseleiste im 10-Zoll Format (16A, 1000W) mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen - So muss nur eine Stromleitung aus dem Schrank heraus geführt werden
Lieferumfang: - 1x Wandgehäuse
- 1x Fachboden
- 1x Steckdosenleiste
- 1x Netzwerkswitch
- 1x Patch Panel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PDU, Rack PDU, 19 Zoll Wandgehäuse, 19 Zoll Wandverteiler, 19" Wandverteiler, Business-Switch, Patchpanel, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, digitus patchpanel 8-port, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste digitus |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 128,17* | € 148,61* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 134,12* | € 156,60* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 134,79* | € 157,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,58* | € 160,37* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 150,52* | € 174,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|