Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stabo freecomm 700 Longrange PMR 446-Handsprechfunkgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     808-94912
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20700
EAN/GTIN:
     4010384207007
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte

Merkmale

  • Abmessungen (inkl. Antenne): 50 x 175 x 35 mm
  • Gewicht: 160 g (inkl. Akku)
  • Long Range Technologie: bis 10 km Reichweite
  • Beleuchtetes LC-Display
  • LED-Spotlicht mit SOS-Funktion
  • Raumüberwachung
  • Vibrationsalarm
  • Monitorfunktion
  • Tastatursperre
  • Rufton (15 verschiedene Melodien)
  • VOX Freisprech-Funktion (3 Stufen)
  • 8 Kanäle / 500 mW / 446 MHz
  • 2 Selektivruf-Systeme
  • IPX2
  • FM-Radio
  • Zweikanalüberwachung
  • Anschluss für externe Mikrofon – /Lautsprecherkombination (2,5 mm Stereo-Stecker)
  • Batterie-Anzeige
  • Batteriesparschaltung
  • Roger Beep Funktion

Lieferumfang

  • 2 Funkgeräte
  • Tischladeschale für 2 Geräte
  • Abnehmbare Gürtelclips
  • 8 NiMH-Akkuzellen, je 1,2 V/600 mAh

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,41*
€ 94,53*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 75,76*
€ 94,55*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 79,46*
€ 100,00*
€ 3,50*
ab € 86,52*
€ 107,54*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 95,5327*
€ 119,5227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.