Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo freecomm 700 20700 PMR-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1421468-BP
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     20700
EAN/GTIN:
     4010384207007
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Stabo freecomm 700 20700 PMR-Handfunkgerät 2er Set

PMR-Handfunkgerät freecomm 700, 2er Set

PMR-Funkgeräte 2er Set
Inklusive Duo-Ladeschale und 8 Akkus
LED-Spotlicht und IPX2-Schutz für den Außeneinsatz

PMR 446-Funkgerät mit hoher Reichweite und vielen Funktionen, geliefert im Komplett-Set bestehend aus zwei Funkgeräten, Akkus und Ladegerät!

Das Stabo freecomm 700 lässt kaum Wünsche offen, denn es bietet neben der Long-Range-Technologie (bis 10 km Reichweite unter optimalen Bedingungen) vor allem einen beeindruckenden Funktionsumfang: Ein robustes Gehäuse mit IPX2-Schutz, 2 Pilotton-Verfahren (38 CTCSS- u. 83 DCS-Töne sorgen für eine ungestörte Kommunikation), Anrufsignalisierung per Vibrationsalarm u./o. Klingelsignal, VOX- Funktion (mit 3-stufig einstellbarer Empfindlichkeit), LED-Spotlicht (mit SOS-Funktion), Rufton (15 verschiedene Melodien), FM-Radio, Zweikanalüberwachung (Dual Watch), Rauchsperre, Kanalsuchlauf, Tastatursperre, Tastenquittungston, Batteriesparschaltung… Am beleuchteten Display lassen sich alle Einstellungen bequem ablesen.

Ausstattung:
2-Pilot-Verfahren (38 CTCSS-Töne/83 DCS-Töne) · Rufton (15 verschiedene Melodien) · Vibrationsalarm · FM-Radio · Geräusch-Überwachung · Tastatursperre · Tastenquittungston · LED-Spotlicht mit SOS-Funktion · Batterie-Anzeige · Batteriesparschaltung.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer,Anschluss für Mikrofon,VOX,Roger Beep,Scan-Funktion,Zweikanal-Überwachung,Rauschsperre-Regler (Squelch),Spritzwassergeschützt · Gewicht: 160 g · Kanäle (Funk): 8 PMR · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Sendeleistung: 0.5 W · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Weitere technische Daten: Schutzart: IPX2. · Übertragungsart (Details): Analog

Lieferumfang:
2 x Stabo Freecom 700 ,Duo-Tischladeschale mit Netzteil,2 x Gürtelclips ,8 x MiMH-Akkuzellen (1.2 V / 600 mAh),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 175 x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Funkgeräte-Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer | Anschluss für Mikrofon | VOX | Roger Beep | Scan-Funktion | Zweikanal-Überwachung | Rauschsperre-Regler (Squelch) | Spritzwassergeschützt
Kanäle (Funk):
8 PMR
Frequenz (LOV):
446 MHz
Sendeleistung:
0.5 W
Übertragungsart (Details):
Analog
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, 04010384207007, 4010384207007, Stabo, 20700, freecomm 700
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,39*
€ 97,38*
€ 5,95*
ab € 77,09*
€ 97,38*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 78,10*
€ 100,06*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 92,40*
€ 116,33*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 89,72*
€ 118,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.