|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753M-2860481 Herst.-Nr.: 20700 EAN/GTIN: 4010384207007 |
| |
|
|  |  |
 | Produkttext PMR 446-Funkgerät mit hoher Reichweite und vielen Funktionen, geliefert im Komplett-Set bestehend aus zwei Funkgeräten, Akkus und Ladegerät! Das Stabo freecomm 700 lässt kaum Wünsche offen, denn es bietet neben der Long-Range-Technologie (bis 10 km Reichweite unter optimalen Bedingungen) vor allem einen beeindruckenden Funktionsumfang: Ein robustes Gehäuse mit IPX2-Schutz, 2 Pilotton-Verfahren (38 CTCSS- u. 83 DCS-Töne sorgen für eine ungestörte Kommunikation), Anrufsignalisierung per Vibrationsalarm u./o. Klingelsignal, VOX- Funktion (mit 3-stufig einstellbarer Empfindlichkeit), LED-Spotlicht (mit SOS-Funktion), Rufton (15 verschiedene Melodien), FM-Radio, Zweikanalüberwachung (Dual Watch), Rauchsperre, Kanalsuchlauf, Tastatursperre, Tastenquittungston, Batteriesparschaltung… Am beleuchteten Display lassen sich alle Einstellungen bequem ablesen. Features - 2-Pilot-Verfahren (38 CTCSS-Töne/83 DCS-Töne)
- Vibrationsalarm
- Rufton (15 verschiedene Melodien)
- Batterie-Anzeige
- Batteriesparschaltung
- FM-Radio
- Tastatursperre
- Tastenquittungston
- Geräusch-Überwachung
- LED-Spotlicht mit SOS-Funktion
GPSR GPRS Hersteller | Stabo Elektronik GmbH | GPSR Anschrift | Überseering 4, Wilhelmshaven, 26386, Deutschland | GPSR E-Mail | info@stabo.de | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,6 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, 20700, stabo, freecomm, pmrhandfunkgerät, pmrhandfunkgert, handfunkgerät, pmrfunkgerät, ipx2, schutz, gegen, schräg, fallendes, tropfwasser, winkel, grad, fmradi, pmrfunkgert, schrg, funkgerät, radi |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 74,39* | € 97,38* |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 77,09* | € 97,38* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 78,10* | € 100,06* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 92,40* | € 116,33* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 89,72* | € 118,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|