Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 808-93719 Herst.-Nr.: HD425B EAN/GTIN: 6941921146191 |
| |
|
|  |  |
 | https://de.targus.com/products/hyperdrive-usb-c-to-2-5gbps-ethernet-adapter-hd425b - HYPER HD425B
- Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- Ethernet LAN Datentransferraten: 2500 Mbit/s
- Produktfarbe: Edelstahl, Büchse Oberflächen: RJ-45
- Netzteiltyp: USB. Breite: 60,5 mm
- Tiefe: 15 mm, Höhe: 29,1 mm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 808 | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 24,00* | € 31,81* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 25,05* | € 33,61* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 28,85* | € 37,81* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 29,44* | € 41,93* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,17* | € 43,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 808 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 808 |  | Versand: Lager 808 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|