Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-93623 Herst.-Nr.: DA-70255 EAN/GTIN: 4016032430100 |
| |
|
| | |
| Schnelle Datenübertragung dank USB 3.0 und Gigabit LAN - Schnelle Datenübertragung dank USB 3.0 und Gigabit LAN
- Schnell austauschbar, Plug & Play
- Gigabit Datenübertragung mit bis zu 1000 Mbps
Mit dem DIGITUS® USB 3.0 3-Port Hub & Gigabit LAN-Adapter können Sie 3 zusätzliche USB 3.0 High-Speed Geräte an Ihr Ultrabook™, Notebook, Subnotebook, Macbook, Macbook Air, etc. anschließen. Drucker, Festplatten, Flashspeicher, Cardreader, Lautsprecher und viele weitere Geräte lassen sich einfach über das USB-Interface anschließen. Zusätzlich erweitert der Adapter Ihren Computer um einen Gigabit-Ethernet-Port und macht ihn somit netzwerkfähig, da viele mobile Geräte heutzutage nur noch über Wireless LAN ins Netzwerk eingebunden werden können. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Hub, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, digitus dockingstation notebook, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter digitus |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 17,03* | € 22,35* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,08* | € 22,36* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 17,52* | € 22,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,16* | € 23,77* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 19,62* | € 25,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|