Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ 3-Port Hub + Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70255
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70255
EAN/GTIN:
     4016032430100
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter RJ-45
Adapter RJ45

USB Type-C™ 3-Port Hub + Gigabit Ethernet

Schnelle Datenübertragung dank USB 3.0 und Gigabit LAN

Produktvorteile:

  • Schnelle Datenübertragung dank USB 3.0 und Gigabit LAN
  • Schnell austauschbar, Plug & Play
  • Gigabit Datenübertragung mit bis zu 1000 Mbps

Mit dem DIGITUS® USB 3.0 3-Port Hub & Gigabit LAN-Adapter können Sie 3 zusätzliche USB 3.0 High-Speed Geräte an Ihr Ultrabook™, Notebook, Subnotebook, Macbook, Macbook Air, etc. anschließen. Drucker, Festplatten, Flashspeicher, Cardreader, Lautsprecher und viele weitere Geräte lassen sich einfach über das USB-Interface anschließen. Zusätzlich erweitert der Adapter Ihren Computer um einen Gigabit-Ethernet-Port und macht ihn somit netzwerkfähig, da viele mobile Geräte heutzutage nur noch über Wireless LAN ins Netzwerk eingebunden werden können.

Technische Daten:

  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
  • IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3ab kompatibel
  • Unterstützt Voll-Duplex mit Flow Control und Half-Duplex-Betrieb mit Gegendruck
  • Unterstützt Twisted-Pair-Crossover-Erkennung und Auto-Korrektur (HP Auto MDIX)
  • Unterstützt Wake-On-LAN
  • Kompatibel mit Mac OS, Windows 10 und Google Chrome OS
  • Kabellänge: 20 cm
  • Anschlüsse: 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45 Port, 3x USB 3.0 Typ A (F), 1x USB Typ-C-Stecker-Kabel
  • Abmessungen: 95 x 27,2 x 16mm
  • Gewicht: 32g
  • Anzahl der Ports: 3
  • USB-C Produkte: true
  • USB-A (3.0) Anschlüsse: 3
  • USB-C Anschlüsse: 0
  • USB Standard: USB 3.0 / 3.1
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
3
USB-C Produkte:
true
USB-A (3.0) Anschlüsse:
3
USB-C Anschlüsse:
0
USB Standard:
USB 3.0 / 3.1
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.