Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK LTE Antenne SMA ST 7 - 9dBi direktional mit Anschlusskabel (RG-58 5,0m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 12001 Netzwerk-Antenne SMA 9 dBi
DeLOCK 12001 Netzwerk-Antenne SMA 9 dBi
DeLOCK 12001 Netzwerk-Antenne SMA 9 dBi
DeLOCK 12001 Netzwerk-Antenne SMA 9 dBi
Artikel-Nr.:
     808-92761
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12001
EAN/GTIN:
     4043619120017
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne

Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT und Z-Wave kompatibel.


Spezifikation

  • Anschluss: 1 x SMA Stecker
  • Frequenzbereich: 698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
  • GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
  • Antennengewinn: 7 - 9 dBi
  • Polarisation: vertikal
  • Horizontaler Abstrahlwinkel: 90°
  • Vertikaler Abstrahlwinkel: 60°
  • Impedanz: 50 Ohm
  • VSWR: 2,0
  • Betriebstemperatur: -40 °C ~ 60 °C
  • Gehäusematerial: ABS UV geschützt
  • Farbe: weiß
  • Maße (LxBxH): ca. 290 x 210 x 65 mm
  • Kabelart: koaxial
  • Kabeltyp: RG-58
  • Kabelfarbe: schwarz
  • Kabeldämpfung: 0,5 dB @ 800 MHz pro Meter
  • Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
  • Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 5 m


Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 24,07*
€ 32,75*
€ 6,78*
ab € 24,14*
€ 32,79*
€ 6,70*
ab € 25,17*
€ 33,92*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 25,28*
€ 34,23*
5 Tage
25
€ 9,90*
ab € 28,36*
€ 38,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.