Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-91963 Herst.-Nr.: 1153230620 EAN/GTIN: 4007123665310 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Kabellänge: 1,5 m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F3G1,5
- Steckdosenleiste mit 1-Kanal WiFi-Modul, auch manuell bedienbar
- Nennstrom: 16 A
- Versorgungsspannung: 220 - 250 V / 50 /60 Hz
- Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Funksteckdose, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennstuhl steckdosenleiste schwarz, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 16,077* | € 21,197* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,72* | € 23,68* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 18,14* | € 23,99* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,04* | € 24,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,75* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|