Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-91559 Herst.-Nr.: BO05C13610D EAN/GTIN: 4063232629797 |
| |
|
| | |
| Merkmale - MSA-Standard: SFP Transceiver
- Formfaktor: SFP
- Gewicht: 0,02 Kg
- Reichweite: 10 km
- Anschluss: LC Duplex
- Hauptanwendung: 1000BASE-LX
- Geschwindigkeit: 1.25G
- Medium: Singlemode
- Wavelength-TX: 1310nm
- Wavelength-RX: 1310nm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp lwl patchkabel, fibre channel transceiver, patchkabel lwl blueoptics |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 14,82* | € 20,84* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 23,46* | € 32,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,61* | € 39,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|