Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

doro 730 X graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     808-89985
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380472
EAN/GTIN:
     7322460080327
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy

Merkmale

  • Abmessungen: 138 x 60 x 13 mm
  • Gewicht: 119 g
  • Übertragungsstandard: GSM
  • 4G/LTE
  • Speicher erweiterbar: microSD
  • GPS Ortungsfunktion
  • Facebook und Webbrowser fähig
  • Akkutyp: Pack / Li-ion
  • Akkukapazität: 1600 mAh
  • Sprechzeit: bis zu 5 Std.
  • Standby-Zeit: bis zu 330 Std.
  • Headsetanschluss: 3,5 mm
  • Beleuchtetes Farbdisplay
  • 500 Telefonbucheinträge
  • Anruferliste
  • Einrichtungsassistent
  • Schriftgröße einstellbar
  • Notruftaste
  • MMS, SMS
  • Hörgerätekompatibel (M4/T4)
  • Weckfunktion
  • Taschenrechner
  • Taschenlampe
  • Wettervorhersage
  • Vibrationsalarm
  • VGA Kamera
  • Kalenderfunktion

Lieferumfang

  • Handy
  • Ladeschale
  • Ladekabel
  • Gebrauchsanweisung

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,70*
€ 105,74*
1 Tag
183
€ 2,90*
ab € 83,24*
€ 105,75*
€ 3,50*
ab € 83,10*
€ 105,80*
1 Tag
185
Frei Haus
ab € 86,22*
€ 111,16*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 99,14*
€ 124,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.