Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

doro 730X Outdoor-Handy IP54, SOS Taste Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346591-BP
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     8032
EAN/GTIN:
     7322460080327
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
doro 730X Outdoor-Handy IP54,SOS Taste Graphit

Doro 730X graphit

Mehr hören dank lautem Ton und kristallklarem Sound;Mehr sehen dank großem Farbdisplay;Mehr Sicherheit dank der Notruftaste

WARUM DORO?
Während andere Marken auf hübsche Displays, unglaubliche Kameras oder die neueste Technologie und einen „coolen“ neuen Namen setzen, ist für Doro Einfachheit viel wichtiger. Und genau das wollen deren Anhänger – Menschen, die die Auswirkungen des Älterwerdens zwar spüren, im Herzen aber noch jung sind. Deshalb ist EINFACHHEIT der Grundstein der DNA eines jeden Doro-Geräts. Viele kleine Einzelheiten werden in einem Telefon vereint, das Sie lieben werden. Die Geräte sind außerdem gut auf das reifere Ohr abgestimmt.

HALTBARES DESIGN FÜR AKTIVE BENUTZER
Wie die Vorgängermodelle ist das Doro 730X stoß- und wasserfest (IP54), was es zur ausgezeichneten Wahl für aktive Senioren macht, die gern unterwegs sind. Das haltbare Design und die Soft-Touch-Beschichtung macht es auch für Betriebe attraktiv, die ein 4G-Smartphone mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, das auch für E-Mails verwendet werden kann. Das Gerät hat ein 2,8-Zoll-Display und weit voneinander abgesetzte, kontrastreiche Tasten, die das Anrufen und Senden von Nachrichten einfacher machen. HD Voice sorgt für gut verständliche Gespräche. Es gibt auch eine integrierte Notruftaste sowie Sicherheitsfunktionen wie Response by Doro™ mit GPSOrtung.

HÖREN. SEHEN. GENIESSEN.
Egal, wie jung wir uns fühlen, mit dem Alter werden zuvor einfache Aufgaben im Alltag zu Herausforderungen. Doro richtet sich nach dem Prinzip, dass die Benutzung eines Telefons immer ein Kinderspiel sein sollte, auch wenn das Hör-und Sehvermögen oder die Fingerfertigkeit nachlässt. Deshalb bieten alle Doro Telefone hervorragende Standardfunktionen wie den extra lauten und deutlichen Klang, die Anzeige mit hoher Auflösung, leicht lesbare Tasten und eine große, klare Benutzeroberfläche. Und die weit voneinander abgesetzten Tasten erleichtern natürlich das Tippen. Doro widmet sich den Herausforderungen, damit Sie sich auf das Angenehme konzentrieren können.

RESPONSE BY DORO
Die einzigartigen Dienste ermöglichen es Verwandten und Freunden Ihres Vertrauens, wichtige Einstellungen auf Ihrem Telefon schnell und einfach über eine auf ihrem eigenen Handy installierte App zu managen. Mit diesen Diensten ist Ihr Unterstützungsnetzwerk nie weit entfernt. Mit einer einzigen Betätigung der Notruftaste wird ein Alarm mit Ihrem Standort an eine Liste von Menschen geschickt, auf die Sie sich verlassen können. Diese hören auf ihrem Telefon ein lautes, leicht erkennbares Signal, auch wenn das Gerät auf stumm geschaltet ist. Ein sorgenfreieres Leben für Sie und Ihre Lieben.

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 1600 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Anschlüsse (Details): Höreranschluss (3.5mm) · Auflösung Hauptkamera: 3 Megapixel,2 Megapixel · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Display-Auflösungsmodus: QVGA · Display-Diagonale (in Zoll): 2.8 Zoll · GPS-Empfänger integriert: Ja · GSM-Frequenz: 900 MHz,1800 MHz,1900 MHz · Gesprächs-Zeit (max.): 8 h · Gewicht: 119 g · Handy-Besonderheiten: IP54,SOS Taste · Herstellerfarbe: Graphit · Kamera integriert: Ja · LTE-Frequenz: 800 MHz,900 MHz,1800 MHz,2100 MHz,2600 MHz · Mobilfunk-Standard: GSM/2G,UMTS/3G,LTE/4G,WiFi · Near Field Communication (Ja/Nein): Nein · Netzbetreiber, Vertragsart: Ohne Vertrag, frei für alle Netze · Notruftaste (Ja/Nein): Ja · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Speicherkapazität: 1.3 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 128 GB) · StandBy-Zeit (max.): 330 h · UMTS-Frequenz: 900 MHz,1900 MHz,2100 MHz · WLAN: Ja

Lieferumfang:
Inkl. Netzkabel,Ladeschale, Li-ion Akku,Headset

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Bluetooth Version:
4.2
Bluetooth:
Ja
Abmessungen:
(L x B) 138 mm x 60 mm
Display-Diagonale (cm):
7.1 cm
Auflösung Hauptkamera:
3 Megapixel | 2 Megapixel
Speicherkartenslots:
microSD Karte (bis 128 GB)
Herstellerfarbe:
Graphit
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.8 Zoll
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Marke:
doro
GSM-Frequenz:
900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz
GPS-Empfänger integriert:
Ja
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
QVGA
Notruftaste (Ja/Nein):
Ja
Handy-Besonderheiten:
IP54 | SOS Taste
LTE-Frequenz:
800 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 2100 MHz | 2600 MHz
Speicherkapazität:
1.3 GB
Mobilfunk-Standard:
GSM/2G | UMTS/3G | LTE/4G | WiFi
Near Field Communication (Ja/Nein):
Nein
Akku-Kapazität:
1600 mAh
Anschlüsse (Details):
Höreranschluss (3.5mm)
Gesprächs-Zeit (max.):
8 h
Kamera integriert:
Ja
Netzbetreiber, Vertragsart:
Ohne Vertrag|ツ| frei für alle Netze
StandBy-Zeit (max.):
330 h
UMTS-Frequenz:
900 MHz | 1900 MHz | 2100 MHz
Gewicht:
119 g
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Outdoor-Handy
Weitere Suchbegriffe: Seniorenhandy, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, doro smartphone, smartphone, android smartphone schwarz, doro, 8032, 730X, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
€ 2,90*
ab € 83,27*
€ 104,57*
Frei Haus
ab € 78,26*
€ 104,58*
€ 3,50*
ab € 82,88*
€ 104,63*
Lager 102
176
Frei Haus
ab € 86,58*
€ 110,04*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 91,95*
€ 114,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.