Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-89738 Herst.-Nr.: 360027 EAN/GTIN: 4260117674464 |
| |
|
| | |
| Das Großtastenhandy mit dem Plus an Sicherheit! Die innovative Kardiomessfunktion für Puls, Blutdruck und Blutsauerstoff macht das Primo 418 by Doro einzigartig. Mit integriertem Fallsensor, der die private Notruffunktion aktiviert sowie innovativer Indoor-Ortung (mit WiFi) und Outdoor-Ortung (mit GPS)! Auch an eine ICE (In Case of Emergency)-Funktion wurde gedacht. Hier lassen sich zum Beispiel Blutgruppe, Unverträglichkeiten und Medikamente hinterlegen, die im Falle eines Unfalls lebensrettend sein können. Zusätzlich steht eine 3MP Kamerafunktion zur Verfügung. Auf der Rückseite befindet sich die Notruftaste, die auch als Freisprechtaste dient. Die Taschenlampe, Alarmfunktion, Wecker, Rechner und Tischladestation runden die Ausstattung ab. Merkmale - Abmessung Mobiltelefon (HxBxT): 102 x 55 x 20 mm
- Gewicht Mobiltelefon (mit Akku): 120g
- Sprechzeit: bis zu 5 Std.
- Stand-by-Zeit: bis zu 10 Tagen
- Akkutyp: Pack / Li-ion
- Akkukapazität: 1000mAh
- Beleuchtetes Farbdisplay 7,11 cm (2,8 Zoll) und Außendisplay 3,05 cm (1,2 Zoll)
- 4 Direktwahltasten
- 300 Telefonbucheinträge
- Wi-Fi
- Bluetooth
- SMS
- GPS-Funktion
- Headsetanschluss: 3,5mm
- Speicher erweiterbar: microSD
Lieferumfang - Primo 418
- Tischladestation
- Netzteil
- Li-Ion Akku
- Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 63,86* | € 80,08* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 61,31* | € 80,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,59* | € 82,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 66,75* | € 83,31* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 68,70* | € 86,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|