Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primo 418 by Doro (graphit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-5522
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360027
EAN/GTIN:
     4260117674464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Das Großtastenhandy mit dem Plus an Sicherheit!
Die innovative Kardiomessfunktion für Puls, Blutdruck und Blutsauerstoff macht das Primo 418 by Doro einzigartig. Mit integriertem Fallsensor, der die private Notruffunktion aktiviert sowie innovativer Indoor-Ortung (mit WiFi) und Outdoor-Ortung (mit GPS).
Auch an eine ICE (In Case of Emergency) Funktion wurde gedacht. Hier lassen sich zum Beispiel Blutgruppe, Unverträglichkeiten und Medikamente hinterlegen, die im Falle eines Unfalls lebensrettend sein können.

Highlights
  • Großtastenhandy mit GPS und Bluetooth
  • 7,1 cm großes (2.8 Zoll) TFT-Farbdisplay
  • 3 cm (1.2 Zoll) Außendisplay
  • 3 Megapixel Kamerafunktion
  • Fallsensor mit Notruftaste
  • ICE (In Case of Emergency)
  • GPS und WiFi Ortungsfunktion (Indoor/Outdoor)
  • Kardiomessfunktion (Puls, Blutdruck, Blutsauerstoff)
  • Akkulaufzeit von bis zu 10 Tagen im Stand-By


  • Beleuchtetes Monochromdisplay Tischladestation ICE (In Case of Emergency) Funktion: hinterlegen von Blutgruppe, Unverträglichkeiten und Medikamente Kardiomessfunktion für Puls, Blutdruck und Blutsauerstoff Sturzsensor mit Notrufauslöser 5 SOS Nummern für Notruftaste Vibrationsalarm
Weitere Informationen:
Gewicht:
349 g
Höhe:
7.3 cm
Länge:
12.6 cm
Breite:
16.5 cm
Farbe:
Grau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 65,63*
€ 83,08*
Frei Haus
ab € 65,23*
€ 83,09*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 66,60*
€ 84,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 67,45*
€ 85,53*
€ 4,99*
ab € 69,08*
€ 87,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.