Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG Galaxy A25 5G 128GB Blue Black A256B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     808-86249
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A256BZKDEUB
EAN/GTIN:
     8806095152578
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
  • 16,5 cm (6.5") 1080 x 2340 Pixel AMOLED
  • Samsung Exynos 1280 1,8 GHz
  • 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
  • 5G Dual-SIM NanoSIM
  • 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.1 Near Field Communication (NFC)
  • Dreifach-Kamera 50 MP 8 MP 2 MP
  • 5000 mAh
  • Android 14
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 182,33*
€ 210,02*
2 Tage
500
€ 2,90*
ab € 188,29*
€ 216,48*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 187,02*
€ 216,49*
3 Tage
20
€ 3,51*
ab € 190,08*
€ 219,13*
€ 6,78*
ab € 194,11*
€ 223,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,96*
€ 236,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.