Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A25 A256B 5G 6GB 128GB blue black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A25 A256B 5G 6GB 128GB blue black
Samsung Galaxy A25 A256B 5G 6GB 128GB blue black
Artikel-Nr.:
     252-152693
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A256BZKDEUB
EAN/GTIN:
     8806095152578
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy A25 A256B 5G 6GB 128GB blue black Für den Einsatz im mobilen Alltag Genieße klare, kontrastreiche Bilder und flüssiges Scrollen auf dem hochwertigen 120 Hz Display. Das 16,42 cm / 6,5 Zoll große Super AMOLED-Display des Galaxy A25 5G bietet dir ein intensives Seherlebnis in FHD+. Mit dem Galaxy A25 5G begleitet dich die rasante Geschwindigkeit des 5G-Datenstandards auch unterwegs. Mache den Schritt in die faszinierende Welt von 5G - und freue dich auf flüssige Gaming- und Streaming-Sessions, blitzschnelle Downloads und gestochen scharfe Videotelefonate.Das Galaxy A25 5G verfügt über eine Triple-Hauptkamera mit Weitwinkel, Ultraweitwinkel für Panoramaaufnahmen und Makrolinse für detailreiche Nahaufnahmen. Die Frontkamera sorgt für tolle Selfies im Handumdrehen. Mit seinem leistungsstarken Akku begleitet dich das Galaxy A25 5G auch an langen Tagen zuverlässig beim Streamen, Teilen und Spielen. Und damit lange Ladepausen dich nicht ausbremsen, ist der Akku dank Schnellladefunktion im Handumdrehen wieder mit frischer Power versorgt. Das Galaxy A25 5G besticht durch sein symmetrisches, auf das Wesentliche reduziertes Design und sanfte Rundungen, die beim Bedienen des Displays angenehm in der Hand liegen. Wähle den klassischen Look in Black Blue oder setze ein modisches Statement in trendigem Blue oder Yellow.
Weitere Informationen:
5G:
ja
Akku:
5000 mAh (fest verbaut)
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 14
Bluetooth:
ja
Displayfarben:
16 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
1.080 x 2.340 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
16
Displaytyp:
Super AMOLED
Dual-SIM:
ja, 2 SIM + microSD
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
Frontkamera:
13 MP
Gewicht:
197 g
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
Interner Speicher:
128 GB
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
76,5 x 161,0 x 8,3 mm
max. externer Speicher:
1 TB
NFC:
ja
Produktfarbe:
schwarz
Rückkamera:
50 MP
RAM-Speicher:
6 GB
Touchscreen:
ja
Triple-Kamera:
50 MP, 8 MP und 2 MP
USB Typ C:
ja
Videoaufnahme:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/b/g
Zusätzlicher Lieferumfang:
Steckplatzwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 182,65*
€ 209,73*
32 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 183,52*
€ 210,82*
2 Tage
500
pro Stück
€ 2,90*
ab € 188,13*
€ 215,82*
4 Tage
50
pro Stück
€ 3,51*
ab € 189,56*
€ 217,65*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 194,16*
€ 222,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.