Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6660 Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVM FRITZ!Box 6660 Cable Bild 1
AVM FRITZ!Box 6660 Cable Bild 1
AVM FRITZ!Box 6660 Cable Bild 2
AVM FRITZ!Box 6660 Cable Bild 3
AVM FRITZ!Box 6660 Cable Bild 4
Artikel-Nr.:
     808-84709
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002910
EAN/GTIN:
     4023125029103
Suchbegriffe:
Cable Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box

Merkmale

  • Router mit integriertem Kabel-Modem für alle Kabelanschlüsse
  • Unterstützung für DOCSIS 3.1 mit 2x2 OFDM Kanalbündelung
  • Abwärtskompatibel zu DOCSIS 3.0 mit 32x8 Kanalbündelung
  • Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
  • Internetzugang auch über LTE- oder UMTS-Mobilfunkstick möglich
  • Sicherer Fernzugriff auf das Heim- oder Firmennetzwerk über VPN
  • Innovatives Wi-Fi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an WLAN-Endgeräten
  • Höchste Reichweite und ultraschnelle Übertragung mit 2.400 MBit/s (5 GHz) und 600 MBit/s (2,4 GHz)
  • Mesh Master-Funktion: FRITZ!Box fasst verteilte WLAN-Zugangspunkte (z. B. FRITZ!Repeater) zu einem dynamischen intelligenten WLAN-Netz zusammen
  • Sichere WLAN-Verschlüsselung nach WPA2-Standard, individuelles Kennwort bereits werkseitig aktiviert
  • Einfache und sichere Anmeldung neuer WLAN-Geräte im Heimnetz per Tastendruck (WPS)
  • VoIP-Telefonanlage mit vielseitigen Komfortfunktionen
  • DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlos-Telefone (z.B. alle FRITZ!Fon-Modelle) und für schaltbare Steckdosen sowie Heizkörperregler FRITZ!DECT
  • Bis zu 5 integrierte Anrufbeantworter mit Fernabfrage und optionaler E-Mail-Weiterleitung
  • Verwaltung von Telefonbüchern, auch online-Telefonbücher integrierbar, z. B. Google
  • Fax-Empfangs- und -Versandfunktion
  • Abschaltung des DECT-Funks im Stand-by-Betrieb (DECT-Eco)
  • Einfache, deutschsprachige Benutzeroberfläche für sämtliche Einstellungen
  • Bereitstellung von Musik, Filmen und Bildern über integrierten Mediaserver, z. B. am Smart TV
  • Mit MyFRITZ! von überall auf der Welt sicherer Zugriff auf FRITZ!Box und Netzwerkspeicher
  • Kindersicherung mit vielseitigen Filtern, z. B. zeitlich begrenzbarer Internetzugang, Sperren von Internetseiten und Tauschbörsen
  • Komfortable und sichere Vergabe des WLAN-/LAN-Gastzugangs
  • Stets neue Funktionen durch regelmäßige Updates, immer auf dem neuesten Stand durch optionales Auto-Update
  • Energieersparnis durch zeitgesteuerte WLAN-Abschaltung und Leistungsanpassung des LANs (Green-Mode)
  • 4 ultraschnelle Gigabit-LAN-Anschlüsse für Computer, Fernseher und andere Netzwerk-Geräte
  • 1 ultraschneller 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss für Gigabit-Geschwindigkeiten am Kabel-Anschluss und für erweiterte Anwendungen wie NAS oder die Anbindung eines Switches
  • 1 analoger Telefonanschluss
  • 1 leistungsstarker USB 2.0-Anschluss für Speichermedien (NAS), Netzwerkdrucker und Mobilfunksticks
  • Abmessungen (BxTxH): 250 x 184 x 48 mm
  • Gewicht: 617 g

Lieferumfang
  • FRITZ!Box 6660 Cable
  • 1,5 Meter Koaxialkabel
  • 1,5 Meter LAN-Kabel
  • Netzteil
  • Installationsanleitung

Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 185,91*
€ 202,74*
€ 4,50*
ab € 188,64*
€ 205,45*
€ 3,50*
ab € 189,78*
€ 206,38*
3 Tage
7
€ 6,00*
ab € 190,19*
€ 206,92*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 196,07*
€ 212,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,06*
€ 241,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002906
ab € 108,95*
Ähnlich
AVM
20002925
ab € 152,49*
Ähnlich
AVM
20002930
ab € 132,52*
Ähnlich
AVM
20002723
ab € 33,39*
Ähnlich
AVM
20002905
ab € 41,77*
Ähnlich
AVM
20002909
ab € 22,25*
Ähnlich
AVM
20002964
ab € 62,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.