Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-84678 Herst.-Nr.: 64078 EAN/GTIN: 4043619640782 |
| |
|
| | |
| Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für das MacBook mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu 3 USB Geräte mit dem Hub verbunden werden. Aufgrund seiner Maße und des speziell angeordneten USB-C™ Steckers lässt sich der Hub perfekt mit dem MacBook verbinden. Integrierter Card Reader Zusätzlich erweitert der Hub mit integriertem Card Reader einen PC oder ein Notebook um einen SD und einen Micro SD Slot, über den USB Type-C™ Anschluss. USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt Der Hub verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Zusätzlich versorgt dieses Netzteil auch die USB Typ-A Buchsen mit Strom. Der Hub kann auch ohne Netzteil verwendet werden. Kleiner stabiler Helfer Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Gehäuses eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden. Wird der USB-C™ Stecker beim Transport eingeschoben, kann dieser nicht verschmutzt oder beschädigt werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, USB Hub, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, speicherkartenleser usb delock, dockingstation für tablet, delock docking station |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 14,91* | € 20,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,36* | € 22,36* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,19* | € 23,48* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,54* | € 25,29* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,86* | € 27,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|