Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-84535 Herst.-Nr.: 4444 EAN/GTIN: 4260059582858 |
| |
|
| | |
| Das Snom A190 ist ein modernes, leichtes und extrem flexibles DECT-Headset das dank seiner Multizellen-Unterstützung nicht nur überall einsetzbar ist, sondern auch perfekte Audioqualität liefert. Es verfügt über ein modernes, verstellbares Mikrofon mit integrierter Rausch- und Echounterdrückung sowie über einen integrierten Breitbandlautsprecher. Das Headset kann in zwei verschiedenen Modi genutzt werden. Im gekoppelten Modus wird das A190 mit einem vorhandenen Telefon synchronisiert. So kann beispielsweise eine Nummer gewählt und der Anruf über das Headset geführt werden. Im Stand-Alone-Modus fungiert das A190 als eigenständiges Telefon. Merkmale - Monoaurales Headset mit Audiosteuerung und LED-Anzeige
- Überkopf-Tragweise mit verstellbarem Mikrofonarm
- Reichweite in Räumen: bis zu 50 m
- Reichweite im Freien: bis zu 300 m
- Gewicht: 45 g
- Sprechzeit WB: 6 Std.
- Sprechzeit NB: 7 Std.
- Stand-by-Zeit: 100 Std.
- Breitband-Sprachübertragung
- Lautstärke, Mute-Taste
- LED-Statusanzeige
- Anrufsteuerung
- Sprachansagen (Englisch)
- AUX-Taste
- DECT-Verschlüsselung
- Automatische Ermittlung des DECT-Bandes
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, snom dect headset, bluetooth headset, headset dect |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 84,36* | € 106,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,89* | € 106,34* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 84,43* | € 107,06* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 84,61* | € 107,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 85,16* | € 107,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|