Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNOM A190 DECT Multi-Cell Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SNOM A190 DECT Multi-Cell Headset
SNOM A190 DECT Multi-Cell Headset
Artikel-Nr.:
     1085-180983
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     4444
EAN/GTIN:
     4260059582858
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Bewegungsfreiheit ohne Unterbrechungen

DasSnom A190ist ein leichtes und extrem flexibles DECT Headset, das wie alle Mobilteile der Snom M-Serie sowohl im Einzel- als auch im Multizellenbetrieb einsetzbar ist und zudem perfekte Audioqualität bietet. Mit einer Reichweite in Innenräumen von bis zu 50m und im Freien von bis zu 200m (bei freier Sicht) ermöglicht es eine enorme Bewegungsfreiheit. Es verfügt über ein verstellbares Mikrofon mit integrierter Rausch- und Echounterdrückung sowie über einen integrierten Breitbandlautsprecher. Das Snom A190 kann in zwei verschiedenen Modi genutzt werden.

  • Imgekoppelten Moduswird es mit einem vorhandenen Mobilteil derM-Seriesynchronisiert. So kann beispielsweise eine gemeinsame Rufnummer verwendet und der Anruf über das Headset geführt werden.
  • ImStand-Alone-Modusfungiert das Snom A190 als eigenständiges Telefon.

Dank der hochwertigen Verarbeitung und der extremen Leichtbauweise wiegt das Headset gerade einmal 45g. Und das trotz des bereits integrierten Akkus der bis zu 7 Stunden Gesprächszeit ermöglicht. Das SnomA190kannnurmit einer DECT Basis derM-Seriebetrieben werden und bietet alle Vorteile der DECT Funktechnologie. Insofern Sie mit mehreren Basen eine "Multizelle" errichtet haben, können Sie sich frei bewegen, wobei das laufende Gespräch einfach von einer DECT Basisstation zur nächsten Basisstation weitergegeben wird – völlig unterbrechungsfrei und in bester Sprachqualität. Damit kann man sich problemlos zwischen Etagen oder sogar Gebäuden bewegen ohne sich Sorgen um die Reichweite des Headsets machen zu müssen.

Leistungsmerkmale
  • HD-Audio
  • Reichweite Innen bis zu 50m und im Freien bis zu 300m
  • LED-Statusanzeige
  • Anrufsteuerung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 81,49*
€ 84,85*
€ 6,78*
ab € 81,50*
€ 84,86*
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 85,96*
€ 4,99*
ab € 83,16*
€ 86,56*
Lager 1085
11
€ 6,00*
ab € 83,16*
€ 86,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.